「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして
寸法(mm)約120×100×360
色ブラック
質量(g)270
スイッチボリューム調整、ミュート
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~
感度-32dB±3dB
マイクロホン全指向性
周波数特性80Hz~16KHz
インピーダンス2.2KΩ
ケーブル長(cm)約150
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0×1ポート
対応解像度最大録音:96KHz/24bit
イヤホン形状3.5mmポート
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)
仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
タイマー1~24時間オン・オフタイマー
関連キーワード