13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC CADデータあり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)




SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SJ3C60KTN-5MZ-N7 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKTN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(-)シングル配線 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



SJ3C60TN-5MNZD-LN7 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60TN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 管接続口径Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(LN7)エルボ管継手(上取出し)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷