21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg)約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355 安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
欠品中

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)15800 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.8 材質(タンク)アルミ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750 取扱説明書(1.57MB) 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 潤滑方式オイルレス
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量 消費電力(W)1500 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9] モーター直流ブラシレスモーター 運転方式圧力センサー式 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)15
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

SOL-2039 静音オイルレスコンプレッサー パオック 動画あり
メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500 吐出口径R1/4 馬力(HP)2 再起動圧力(MPa)約0.5 取扱説明書(6.18MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)0.8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。 セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 電源コード(m)1.9 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に 材質本体:スチール グレー 消費電力(W)1000/1100 定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz 最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450 騒音値(dB)約90(無負荷) 消費電流(A)10/11 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53 定格時間(分)約20 ブレーカ160度で保護機能作動 空気タンク容量(L)24 カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に 付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ 種類静音 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)24000 定格周波数(Hz)50/60 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2 材質(タンク)スチール 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850 充填時間(50/60Hz)180/150秒 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。 仕様安全弁作動圧力:0.9MPa 付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。 電源(V)AC100-50/60Hz 消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080 コード長さ(m)バッテリー:約2 最高使用圧力0.8MPa パッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600 本体質量(kg)23 騒音値(dB)70dB 消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70 回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1 本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590 電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz 再起動圧力(MPa)0.6 充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
1個
36,182 税込39,800
4日以内出荷

付属品エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ×1、パイプシール(シールテープ)×1、取扱説明書 ねじ径(吐出口)R1/4 定格消費電力(W)1100 再起動圧力(MPa)約0.6
1台
35,980 税込39,578
取扱い終了

定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13 定格出力(W)【電動機】3600 吐出口径R1/4、R1/2(2口) 再起動圧力(MPa)約0.6 取扱説明書(2.35MB)
1台
330,000 税込363,000
8日以内出荷

作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 再起動圧力(MPa)約0.5
1台
52,000 税込57,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に 付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ) 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750 吐出口径R1/4 再起動圧力(MPa)0.6 取扱説明書(1.72MB)
1台
210,000 税込231,000
8日以内出荷

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリー スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式直入 周囲温度(℃)5~40
1台
659,800 税込725,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)