可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量
電流(A)15(静音モード12)
最高圧力(MPa)(タンク内)4.5
運転方式圧力センサー
空気取出口一般圧/2、高圧/2
騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)
回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色青
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色黒
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:2、高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。
幅(mm)425
質量(kg)14
高さ(mm)375
種類静音・軽量・小型
奥行(mm)316
空気取出口高圧2個・常圧2個
圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)
騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)
吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)
最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
エアータンク容量(L)8
モーター出力(W)1300
制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機
種類静音
最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450
モーターDCブラシレスモータ
空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)
吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)
モーター出力(W)1300
負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573
圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。
種類静音/軽量
電源(V)AC100(50/60Hz供用)
タンク容量(L)11
モーターブラシレスDCモータ
騒音値(dB)65
最高圧力(タンク内)45気圧
潤滑方式オイルレス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336
回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800
モーター出力(W)1300
負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15
圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4
関連資料(5.56MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
14日以内出荷
関連キーワード