エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)127
先端形状フラット(幅20mm)
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)5000
付属品チゼル1本
ストローク(mm)33
全長(mm)341
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
空気接続口PT1/4
関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)
全長(mm)177
質量(g)800
空気消費量(L/min)130
1丁
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
アズワン品番65-2111-33
1本
¥8,260
税込¥9,086
欠品中
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
使用圧力(MPa)0.64
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-45
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
1本
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-44
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様●<セット内容>:ハンマー:3本交換用ヘッド:6個●ハンマー全長:108・203・304mm●ヘッド:ソフト・ミディアム・ハード・スチール・真鍮・アルミニウム●ハンマー材質:工具鋼●色:ソフト:赤、ミディアム:緑、ハード:黄、スチール:銀、アルミ:銀、真鍮:金
アズワン品番65-2111-55
1セット
¥36,100
税込¥39,710
8日以内出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)125
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
先端形状ポイント
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
1台
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)168
質量(g)218
刃幅(mm)16(3)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)200
質量(kg)2.18
使用圧力(MPa)0.6
型番BRH-8K
空気消費量(L/min)320
吸入口サイズRc(PT)1/4”
アズワン品番64-7822-32
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)1500
チゼル軸径(Φmm)12.7
1組
¥91,600
税込¥100,760
7日以内出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)176
質量(g)232
刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)124
質量(g)140
刃幅(mm)11
先端形状芯入り
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
エスコ品番EA159RD-10
幅(mm)(チゼル)100
厚さ(mm)(チゼル)5
全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)283
本体径(mm)60
吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g
アズワン品番65-2111-46
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
セット内容:セット内容:10・13・16・19mm。美しいミラーメッキ仕上げのチゼル4本セット。八角胴。
材質CR-V
寸法(mm)胴サイズ:9.5・9.5・12.7・15.9
全長(mm)140・150・165・180
刃先幅寸法(mm)10・13・16・19
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。
用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。
適合機種AH-10.2PA
全長(mm)125
先端幅(mm)20
1本
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ