エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)70
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)200
ノズル外径(Φmm)51
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)140
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)240
ノズル外径(Φmm)20
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番128-1285
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)254
質量(g)122
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)78
使用流体空気、不燃性液体
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)45
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×13穴
全長(mm)175
ノズル外径(Φmm)26
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-5494
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)254
質量(g)123
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
使用流体空気、不燃性液体
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)55
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)180
ノズル外径(Φmm)23
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)61.5
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)最少2.5
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)26.3
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-8756
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)254
質量(g)122
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)78
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-8720
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)255
質量(g)137
規格OSHA規格準拠
最高使用圧力(MPa)0.8
ノズル長(mm)54
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番126-5527
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)253
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
エアー取付口NPT1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部M14×1
仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付
材質本体:PP(ポリプロピレン)
全長(mm)128
質量(g)90
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
2018年トラスコ掲載ページ5 0606
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
仕様下からの接続専用
付属品樹脂プラグJS-02
材質本体:PP
全長(mm)260
質量(g)86
タイプ下部接続
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3
常用使用圧力(MPa)1
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7542
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)25
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7553
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番684-7541
セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)240
タイプ床配管
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番829-2278
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)243.2
質量(g)261
使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
ノズル取付口M14×1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7540
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7552
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
20日以内出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7543
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)240
質量(g)105
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6484
セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)32
全長(mm)245
質量(g)125
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6482
セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)260
質量(g)113
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)260
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
材質本体:ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)266
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)232
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)266
色ブルー
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)74
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(ノズル)真鍮
ノズル外径(Φmm)6
エア流量(L/min)232
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ノズルタイプ着脱可能
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
¥53,980
税込¥59,378
20日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)85~103
使用流体空気
空気流量(L/min)150~1100
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)80~95
使用流体空気
空気流量(L/min)100~700
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)12.6
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)81~93
使用流体不燃性液体
流量(L/min)(液体)3.5~15
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
色ブルーグレー
材質(本体)プラスチック
最高使用圧力(MPa)1.6
ノズル口径(Φmm)3.5
材質(チューブ)真鍮
ノズルタイプ固定
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
関連キーワード
1
2
次へ