用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])3000
付属品6.5以上
エアプラグ20PM型
チゼル口径(Φmm)10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4741
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード