4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。 軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸 打撃数(min-1[回/分])4500 本体寸法(mm)151 本体質量(kg)1.45 空気消費量(L/min)115 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

エアーハンマーは、薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スクラブ落とし等金槌の代わりにご使用可能なハンマーです。アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業や金槌代わり、一般的な打撃作業などで活躍します。
用途薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スクラブ落とし等金槌の代わりに。 寸法(mm)【エアインレット】6.35【使用エアーホース】9.5 打撃数(bpm)4500
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷