71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目 構造2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000粒)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム 仕様1巻で約2272パック分 適合エアークイックα ピッチ(mm)50 厚さ(μm)40 体積(cm3)1 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

トリコン販売12μ 7.2 製品
手のひらサイズの大きさ。12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
用途商品の隙間埋めに最適です。 材質HDPE 緩衝タイプエアー
1袋(400粒)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

トリコン販売12μ 7.3 製品
隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
用途商品の隙間埋めに最適です。 材質HDPE 緩衝タイプエアー
1袋(240粒)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
1箱(120個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム ピッチ(mm)210 厚さ(μm)40 体積(cm3)3 ミシン目(mm)220
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

Pα210 エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス 動画あり
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム ピッチ(mm)100 厚さ(μm)40 体積(cm3)2 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。ピロータイプで梱包物の隙間梅に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販 ミシン目(mm)110 フィルム寸法(mm)200
1ケース(2巻)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

トリコン販売12μ 8.3 製品
特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。
用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。 材質HDPE 緩衝タイプエアー
1袋(125シート)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど 半透明 主な用途梱包用、型崩れ用
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
用途空間充填用。
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ACM02 エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル 動画あり
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機 ウォームアップ時間120秒 アズワン品番64-8399-75 空気量(L)約2.4/秒
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

隙間を埋めるピロー型
用途アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。 タイプピロー型 寸法(幅W×高さH)(mm)【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番462-3061
1台
499,800 税込549,780
18日以内出荷

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(150m)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACM01 エアークッションメーカー Asmix(アスカ) 動画あり
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S 材質ポリエチレン(HDPE) 温度範囲(℃)135~150 コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間260秒 アズワン品番64-1212-75 安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616 アズワン品番67-2350-02
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機 適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズ コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間約120秒間
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒 寸法(mm)クッション1片あたり:200×200 タイプ作成可能:ピローフィルム 適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03 フィルム厚さ(μm)20
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)エアーマット
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 材質本体:ナイロン カーキ 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約666粒 寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40 タイプ作成可能:バブルタイプ 適合本体型式ACM03 フィルム厚さ(μm)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) 厚さ(μm)27
1箱(2巻)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番462-3002 質量(kg)5.28 厚さ(μm)32
1箱(3巻)
32,980 税込36,278
当日出荷

エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 幅(mm)200 長さ(m)300 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200 フィルム厚さ(μm)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 長さ(m)150 空気粒径(mm)約40 空気粒高(mm)10 フィルム厚さ(μm)20
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ 仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)200 寸法(mm)1クッション:200×100 長さ(m)200 空気粒高(mm)45 耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
1巻(200m)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ 仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)400 寸法(mm)1クッション:330×400 長さ(m)200 空気粒高(mm)18
1巻(200m)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして 仕様粒個数:約2500個 適合本体ACM03 寸法(mm)80×200(クッション) タイプピロー型(クッション) フィルム厚さ(μm)25
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フィルム交換により、ピロー型緩衝材・中粒プチプチが製造可能な小型緩衝材製造機。軽量・静音・コンパクトで使用場所を選びません。電源投入後、10秒でクイックスタート。タイマー自動停止機能付。製袋速度は、3.75m/分。簡単操作。静音設計 フィルム交換もラクラク。省電力設計 タイマー設定~自動停止機能搭載
寸法(mm)420×195×180 電源(V)DC12/5A、AC100ー240(50/60Hz) 各種認証認証:CE、FC、PSE準拠 速度(m/min)フィルム成形:3.75 フィルム寸法(mm)200(W)、400(W)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒 寸法(mm)クッション1片あたり:60×200 タイプ作成可能:ピローフィルム 適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03 フィルム厚さ(μm)20
1個ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。
用途緩衝材 エアークッション 材質クラフト紙、PE 幅(mm)クッション部分:100 厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20 寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205 対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨) フィルム厚さ(μm)53
1巻
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。
用途緩衝材 エアークッション 材質クラフト紙、PE 幅(mm)クッション部分:83 厚さ(mm)エアー注入時ピロー:18 寸法(mm)ピロー1個当たり:100×205 対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨) フィルム厚さ(μm)53
1巻
7,688 税込8,457
5日以内出荷

エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして 仕様粒個数:約3750個 適合本体ACM03 寸法(mm)80×200(クッション) タイプピロー型(クッション) フィルム厚さ(μm)20
1個
6,498 税込7,148
欠品中

PACK AIR EASi2専用のエアー緩衝材ロールです。植物由来で環境に優しいバイオマスフィルムを使用。ミシン目入りなので一粒ずつ切り分けて使用できます。
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)