カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(142)
    • フレキシブルホース(1)
  • 切削工具(1)
    • ジョイント式(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • 樹脂ホース(7)
    • エアーホース(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「エアー フレキシブル配管」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリーオーム電機
739税込813
1個
翌日出荷
エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PEアイボリー長さ(cm)50
ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用オーム電機
149税込164
1個
翌々日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめます違う口径同士も継げますドレンホースΦ14・Φ16共用本体色はクリアです
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~)CKD
603,625税込663,988
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4022TS~)CKD
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)22分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00)許容モーメント荷重(N・m)60
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX410WTH~)CKD
1,738,000税込1,911,800
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)1000分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:30使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:2.72トルク(N・m)出力軸摩擦:20繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:330表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:600許容モーメント荷重(N・m)400
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4022TS-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4022TS-EB~)CKD
479,800税込527,780
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)22分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0206トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.60(3.00)許容モーメント荷重(N・m)60
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4500TH~)CKD
1,313,125税込1,444,438
1台
22日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)500分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:70使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.721トルク(N・m)出力軸摩擦:15繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:160表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:300許容モーメント荷重(N・m)500
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4045TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4045TS~)CKD
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)45分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700出力トルク(N・m)連続:15表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.90(5.00)許容モーメント荷重(N・m)80
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4300TH-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4300TH-EB~)CKD
886,875税込975,563
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)300電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326トルク(N・m)出力軸摩擦:10RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~)CKD
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)9分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.009繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒ベース標準(取付ベース無し)許容荷重(N)アキシャル:800出力トルク(N・m)連続:3表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.35(1.75)許容モーメント荷重(N・m)40
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~)CKD
805,750税込886,325
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4300TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4300TH~)CKD
684,750税込753,225
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)300分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:100表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:180許容モーメント荷重(N・m)400
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4045TS-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4045TS-EB~)CKD
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)45分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.0268トルク(N・m)出力軸摩擦:3.5繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:3700出力トルク(N・m)連続:15表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.90(5.00)許容モーメント荷重(N・m)80
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4075TS~)CKD
540,375税込594,413
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)75分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:140使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:25表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00)許容モーメント荷重(N・m)200
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4075TS-EB~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4075TS-EB~)CKD
742,500税込816,750
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)75分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:140使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.149トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:25表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:5.00(25.00)許容モーメント荷重(N・m)200
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
5,130税込5,643
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):27●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-99
フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコフレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズエスコ
2,930税込3,223
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズエスコ
5,500税込6,050
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
2,930税込3,223
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
5,590税込6,149
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
7,100税込7,810
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズエスコ
6,780税込7,458
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,700税込8,470
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
4,030税込4,433
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズエスコ
7,610税込8,371
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,610税込8,371
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズエスコ
4,030税込4,433
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコフレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズエスコ
3,940税込4,334
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズエスコ
5,040税込5,544
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズエスコ
5,130税込5,643
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
6,690税込7,359
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
14,700税込16,170
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズエスコ
6,420税込7,062
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズエスコ
13,700税込15,070
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/溶接) EA469EHシリーズエスコ
28,900税込31,790
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):93●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9256-42
フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコフレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズエスコ
7,060税込7,766
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
8日以内出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら