334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット
エコ商品
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm)145×185(コンプレッサー) 容量(mL)5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa)0.14 本体質量(g)290 連続使用時間(分)15~20 ノズル口径(Φmm)0.4 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 最大差圧(kPa[psi])20 充電時間(分)90 空気流量(L/min)6 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

容器の先が細くなっていて、ハンドピースへの注入が簡単にできる10mL点眼容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
859 税込945
欠品中

アサヒペン電動スプレーガン
エコ商品
簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W)550 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約1046 最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m)2.5 カップ容量(mL)1200 適合塗料水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265 定格時間(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1丁
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1本
539 税込593
翌々日出荷

口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役
仕様表示ラベル付き 材質ポリプロピレン 目盛(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装 セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317 タンク容量(mL)1200 吐出量(mL/min)300 動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
用途塗装作業に ノズル口径(Φmm)0.5 ねじ径【取入口】G1/4 使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨) 供給方式重力式 カップ容量(mL)100 適合流体空気、塗料・染料 RoHS指令(10物質対応)対応 カップねじ径G1/4
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個 種別フィルター付 材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮 接続口径1/4インチ(本体一体型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガン
エコ商品
吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 長さ(mm)175 高さ(mm)212 使用圧力(MPa)2.4 ノズル口径(Φmm)65 噴出形状ストレート/ワイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6) 材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮 接続口径1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
欠品中

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1丁
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレススプレーガン本体のみ
エコ商品
軽量コードレス&ショルダーストラップ付で使いやすい 塗料の吐出量、噴射は3パターンで簡単に調整可能 市販の水性塗料(推奨)・油性塗料対応(注意点や希釈等は塗料の指定に従ってください)
用途DIYでの塗装や、板金塗装 付属品タンク、ショルダーストラップ、クリーニングブラシ 質量(kg)1.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×120×181 タンク容量(mL)800 吐出量(mL/min)水性塗料:700、油性塗料:100 標準作業時間約11分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
698 税込768
6日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
649 税込714
6日以内出荷

●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4 塗料供給方式重力式
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4 塗料供給方式重力式
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1丁
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多用ガン)
エコ商品
塗料ノズル口径(Φ)8.0 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.8 タイプ丸吹き 本体質量(g)1050 名称多用ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付 質量(g)(ガン)250、(カップ)135 カップ容量(mL)150 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 材質(カップ部)SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20] 取付ネジ径(塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)