69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調 種類エアーベッド 耐荷重(kg)100 取扱説明書(0.47MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m)1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EAB-S 電動エアーベッド シングル アイリスオーヤマ 動画あり
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)990×1900×250 質量(g)3550 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約50秒
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

EAB-SS 電動エアーベッド スリム アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド スリム
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)730×1900×250 質量(g)2800 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約30秒
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。電動エアーポンプ付き
仕様空気注入時間:3分 材質PVC 電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動で膨らむふわふわエアーベッドです。 約80秒で膨らむ電動ポンプ付きで、使用時にはあっという間に完成します。 空気を抜くのも電動なので楽です。 表面は高級感のあるベロア調仕上げです。
用途ベッド、寝具 材質PVC、ABS樹脂、ポリエステル ブラウン 種類エアーベッド 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1930×210 機能コンパクト
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋 材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布 グレー 種類エアーベッド 消費電力(W)100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。色/グレー。電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!。米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製。約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!。マット厚30cm。すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80 コード長さ(m)約1.5
1台
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。 給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。 マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。 ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。 エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。 さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。 使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!
用途ベッド、エアーベッド、寝具 材質マット:PVC、ポンプ部:ABS ブラウン 種類エアーベッド 電圧(V)AC100 耐荷重(kg)90 定格周波数(Hz)50/60 コード長さ(mm)1300 機能コンパクト
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。
種類折りたたみ電動ベッド 機能電動リクライニング 材質側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)990×1990×405
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124×143
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電動エアーベッド マリン商事 動画あり
電動エアーベッドは、電動ポンプの電源をつけるだけでベッドが完成するエアーベッドです。46cmと極厚でぐっすり眠れるように身体を支える空気の柱が内臓されたこだわりの構造です。小さくたたんでコンパクトに収納が可能なので場所をとりません。急な来客のお泊りやアウトドアなどで大活躍です。
用途お泊りやアウトドアに。 セット内容本体、収納袋、補修用生地×2、接着剤、補修用シール ホワイト×ブラック 消費電力(W)130 電池AC100V 50/60Hz コード長さ(cm)約1700 定格使用時間(分)10
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド ダブル
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)1400×1900×250 質量(g)4450 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約90秒
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約180秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。寝姿勢を考えたコイル配置。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿/ナイロン/ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)5.35 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

電動エアーベッド専用の特別サイズ。 四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。 やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。 裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止! ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
1枚
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約150秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。中央部をメッシュ空間にして通気性アップ。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)4.3 入力充電:5V2A バッテリー7.4V 2000mAh 充電時間約3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45 最大電力(W)約37
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

HF-518 電動エアーポンプ SIS 動画あり
電動で素早く空気を注入、排出。コンセント式でパワフルな800W。
用途エアープールや浮き輪、エアーベッド、インフレータブルSUPの空気注入や排出にご使用ください。 付属品ノズル6種、ホース 材質ABS、PVC 質量(kg)1.21 消費電力(W)800 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 吐出し量(L/min)600 運転音(dB)≦85 温度ヒューズ115℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13×13 定格使用時間(分)20
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

電源不要で簡単に完成します。 防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。 付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質PVC タイプエアーベッド ロール&リラックス 気室数1気室 本体寸法(cm)188×99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ 付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ 材質ABS、PC 質量(g)225 時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1360 充電方式USB Type-C 使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

本製品はインフレータブルフェンダー以外にエアーベットやビニールボートなど比較的大型の空気入れビニール製品の空気注入(排出)に適しています。連続のご使用は15分間を目安として下さい。(インターコムマリン社製インフレータブルフェンダーは平均1分前後でエアーの充填が可能です。)。それ以上ご使用になられる場合は、30分以上運転を止めた後でおこなって下さい。
付属品ノズル各種 電源(V)家庭用AC100
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 仕様モータースピード:最大50000rpm 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)1.7 ネイビー 構造完成品
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

計量モデルの電動エアーポンプ。電池式。本体重量約116g(電池なし)で持ち運びしやすい。5つのノズルで様々な用途をカバー。キャンプ、アウトドア・防災などでこれがあれば準備のスピードが上がります。キャンプのインフレーターマット、エアークッションはもちろん、BBQの火起こしの送風、夏の浮き輪の空気入れなど様々な用途で活躍します。
用途空気入れポンプ。災害時・車中泊マットやエアピローに。キャンプなどのエアベッドやアウトドアクッションに。一部の浮き輪・フロートに。真空収納パックに。 仕様単三電池×6本(別売り) 材質ABS・ポリプロピレン 質量(g)約116(本体のみ) 寸法(cm)約6.3×5×高さ8.7
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷

アイリスオーヤマエアリーマットレス
エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本 目付(g/m2)側生地:約180 材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル 材質(側地)ポリエステル
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド 材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2.6 グレー/ライトグレー 出力USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52 充電方式USB Type-C
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド 仕様注入時間:約50秒 材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg)2 ネイビー 出力USB Type-A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB Type-C 充電定格入力(V/A)’5/2 最大電力(W)約37
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アイリスオーヤマエアリーマットレス
エアロキューブ®とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ®が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本 アイボリー 質量(g)3870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50 目付(g/m2)側生地:180 折りたたみ寸法(mm)950×310×310 洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。 材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100%
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷

エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。
セット内容マットレス・ポンプ・カバー 材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎) 質量(kg)【ポンプ】2.9 電源(V)AC100(50/60Hz)8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209 電源コード(m)4 本数【エアセル】25本
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ノズルセット
空気を注入する対象に合わせたノズルの調整が出来ます(16mmΦ、10mmΦ、6mmΦ)。
用途エアベットや遊具などの空気入れや排出が楽にできます。 寸法(Φmm)吸じんシステム:35 ノズル径(Φmm)16、10、6 質量(g)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×140×35
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

敷布団やマットレスを覆いこむ全面のBOXタイプでズレにくくしっかり保護します。 抗菌加工のスムース生地を使用し、衛生的でやさしい肌触りの防水シーツです。 洗濯時のことも考えて、別布で切り替えて軽量化を図り、干す際の水捌けも考慮した作りとなっております。 エアーマットに対応し、4か所のコーナーのどこからでもチューブが出せる開きがあります。耐熱の為施設乾燥機や電気毛布をご使用頂けます。
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。通気性と耐久性に優れた頑丈設計。 フレームがないデザインだから、ライフスタイルを選びません。組み立ても簡単。届いたその日から快適睡眠ライフを! 温もりと強さを持つ天然木脚 フレームのないシンプルデザイン 通気性の良いすのこで一年中快適 面で支えてほどよい弾力
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質張り材:ポリエステル100%/クッション材:ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布/本体:LVL、パイン(脚) 質量(kg)21.8 サイズシングル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×34.5 静止耐荷重(kg)120
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに 電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式) 連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah) 商品タイプ本体 真空度(hPa)92 質量(kg)3.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376 付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm)170 質量(g)450 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)55 使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm)溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm)26 推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は肌触りの良さとムレ防止のため、1mmの植毛を施しています。 床ずれ防止、車椅子用クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン、綿 質量(g)200 穴径(Φmm)中央:約90 寸法(cm)40×40(空気注入後)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷