カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
    • エアーホース(2)
    • 樹脂ホース(17)
    • チューブ(45)
    • ブレードホース(1)
    • コイルホース(28)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO(2)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 千代田通商(34)
  • ニッタ(14)
  • SMC(10)
  • エスコ(10)
  • 潤工社(6)
  • アオイ(3)
  • アズワン(2)
  • 八興(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 2.5(206)
  • 4(318)
  • 5(317)
  • 6(194)
  • 6.5(417)
  • 8(393)
  • 8.5(108)
  • 9(149)
  • 11(105)
  • 19(112)
  • 内径(Φmm)をもっと見る
  • 2.0(2)
  • 3(14)
  • 3.18(10)
  • 3.2(6)
  • 3.5(5)
  • 4(70)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 21(2)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 0.529(2)
  • 0.6(2)
  • 0.916(3)
  • 1(4)
  • 3(3)
  • 5(8)
  • 10(11)
  • 20(50)
  • 50(4)
  • 100(34)
  • ホース長さ(m)をもっと見る
  • 色
    イエロー(34)
  • 色
    オレンジ(9)
  • 色
    クリア(58)
  • 色
    グリーン(38)
  • 色
    シルバー(2)
  • 色
    ブラウン(4)
  • 色
    ブラック(44)
  • 色
    ブルー(51)
  • 色
    ホワイト(33)
  • 色
    レッド(34)
  • 色をもっと見る
  • 0.2(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(47)
  • 0.9(3)
  • 1.3(5)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2.4(6)
  • 2.5(3)
  • 2.7(4)
  • 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • ガス(4)
  • 圧縮空気(35)
  • 塗料(2)
  • (52)
  • (7)
  • 溶剤(3)
  • 真空(32)
  • 空気(58)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(19)
  • 使用流体をもっと見る
  • その他(9)
  • 柔軟(16)
  • 耐候(10)
  • 耐寒(13)
  • 耐摩耗(8)
  • 耐油(10)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(18)
  • 透明性(9)
  • 高強度(6)
  • 特性をもっと見る
  • 樹脂(98)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(25)
  • オーダー・加工(1)

「エアー ホース」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
U-フレックスチューブ アオイU-フレックスチューブアオイ
1,598税込1,758
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
1,398税込1,538
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
スーパーフレックス アオイスーパーフレックスアオイ
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
4,098税込4,508
1本
翌日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF潤工社
5,999税込6,599
1巻
翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブTA 潤工社PFAチューブTA潤工社
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
2,519税込2,771
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
UPチューブ ウシオライティングUPチューブウシオライティング
2,298税込2,528
1巻
当日出荷から5日以内出荷
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン
2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
2,990税込3,289
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)2全長(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-71
2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) エスコ2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン質量(g)56/本内径(Φmm)2全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-93
2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン) エスコ2/ 4mm x1.2m コイルチューブ(ポリウレタン)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン質量(g)52内径(Φmm)2全長(m)1.2(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.7外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-90
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
35,982税込39,580
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
4,490税込4,939特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
KYチューブ 八興KYチューブ八興
1,998税込2,198
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.3使用流体空気/水エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2外径(Φmm)4特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
T Series(TUZ3220W) SMCT Series(TUZ3220W)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン乳白内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水
T Series(TUZ3220BU) SMCT Series(TUZ3220BU)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TUZ3220B) SMCT Series(TUZ3220B)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TIUB01YR2) SMCT Series(TIUB01YR2)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)3.18ネオンオレンジ(不透明)長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TIUB01S1) SMCT Series(TIUB01S1)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)3.18シルバー(不透明)長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TIUB01BR1) SMCT Series(TIUB01BR1)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタンブラウン(不透明)長さ(m)100内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFEニチアス(2件のレビュー)
729税込802
1本
7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
PUチューブ アズワンPUチューブアズワン
1,426税込1,569
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
KYチューブ 八興KYチューブ八興
669税込736
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)885使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)194
マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲787mm千代田通商
3,999税込4,399
1個
9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3519材質(本体)ポリウレタン質量(g)90.1使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)744使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)172
マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm千代田通商
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)723使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲658mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3588材質(本体)ポリウレタン質量(g)66使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm千代田通商
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm千代田通商
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら