カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
    • エアーホース(16)
    • 樹脂ホース(62)
    • チューブ(94)
    • ブレードホース(5)
    • コイルホース(115)
    • 自動巻き取り式ホースリール(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 十川産業(4)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(20)
  • E-Value(1)
  • 日動工業(1)
  • 日東工器(1)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 千代田通商(81)
  • エスコ(34)
  • 潤工社(21)
  • ニッタ(20)
  • SMC(19)
  • CEJN(セイン)(17)
  • NAC(長堀工業)(16)
  • マックス(5)
  • フジマック(4)
  • アズワン(3)
  • 近畿製作所(3)
  • ParkerTAIYO(3)
内径(Φmm)
  • 5
  • 2(102)
  • 2.5(206)
  • 4(318)
  • 6(195)
  • 6.5(417)
  • 7.5(85)
  • 8(394)
  • 8.5(108)
  • 9(150)
  • 9.5(85)
  • 10(88)
  • 11(104)
  • 12(80)
  • 12.7(50)
  • 15(74)
  • 19(113)
  • 25(77)
  • 32(58)
  • 38(53)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(7)
  • 8(274)
  • 9(10)
  • 10(9)
  • 10.2(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 28(4)
ホース長さ(m)
  • 0.3248(6)
  • 0.344(6)
  • 0.3664(6)
  • 0.392(6)
  • 0.408(6)
  • 0.44(6)
  • 1(13)
  • 1.4(7)
  • 2(50)
  • 2.5(20)
  • 3(9)
  • 4(43)
  • 5(39)
  • 6(36)
  • 7.5(13)
  • 8(28)
  • 10(45)
  • 20(100)
  • 50(9)
  • 100(67)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(94)
  • 色オレンジ(29)
  • 色クリア(66)
  • 色グリーン(77)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(96)
  • 色ブルー(114)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(63)
  • 色レッド(55)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.15(2)
  • 0.28(1)
  • 0.3(1)
  • 0.58(1)
  • 0.6(10)
  • 0.68(10)
  • 0.69(8)
  • 0.7(22)
  • 0.8(157)
  • 0.9(8)
  • 1(18)
  • 1.0(7)
  • 1.2(8)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 7(1)
0~0.8・0.15・0.28・0.3・0.58・0.6・0.68・0.69・0.7・0.8・0.9・1・1.0・1.2・2・2.5・3・7
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(87)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(24)
  • (76)
  • (7)
  • 真空(50)
  • 空気(175)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(6)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
  • 香料・化粧品(2)
ガス・圧縮空気・塗料・工業用水・水・油・真空・空気・粒体・粉体・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
特性
  • その他(7)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(3)
  • 弾性(6)
  • 柔軟(80)
  • 滑り性(14)
  • 耐キンク(2)
  • 耐スパッタ(20)
  • 耐久(10)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(11)
  • 耐寒(33)
  • 耐摩耗(41)
  • 耐水(30)
  • 耐油(44)
  • 耐熱(42)
  • 耐薬品(9)
  • 透明性(4)
  • 難燃(3)
  • 高強度(22)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(270)
アルミ・スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー ホース」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8コイル径(mm)42継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
U-フレックスチューブ アオイU-フレックスチューブアオイ
4,198税込4,618
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ソフトウレタンチューブ アオイソフトウレタンチューブアオイ
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ウレタンチューブ ケニスウレタンチューブケニス
359税込395
1巻(1巻)
6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
エアブローリール 三協リールエアブローリール三協リール
8,790税込9,669
1台ほか
4日以内出荷
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ショートホース フジマック高圧用ショートホースフジマック
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
高圧用ダスターホースセット フジマック高圧用ダスターホースセットフジマック
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ千代田通商
2,898税込3,188
1巻
8日以内出荷
内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気特性帯電防止
FUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFUK 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
7,698税込8,468
1本
98日以内出荷
外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性耐摩耗性滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60使用流体空気・水
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1潤工社
9,985税込10,984
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
用途塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL 潤工社低摩擦超極軟質ポリウレタンチューブUUL潤工社
9,798税込10,778
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
これまでのポリウレタンチューブの柔軟性をさらに向上させました。ウレタンチューブUSシリーズより柔軟性に優れUFシリーズと同等の最高使用圧力でご使用できます。チューブ表面をシボ状に加工することによってタック感がなく、すべり性を付与させています。融着加工によるフラット化やコイル形状加工の対応も可能です。曲げに対して追従しやすいため、座屈に強くなります。
用途マウンター用ハンドラー用ボンダー用ウエハー搬送装置用多関節ロボット用スカラロボット用パラレルロボット用材質超極軟質ポリウレタン乳白全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL潤工社
4,898税込5,388
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルチューブセット UTF 潤工社エアーコイルチューブセット UTF潤工社
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ポリウレタンチューブ US 潤工社極軟質ポリウレタンチューブ US潤工社
4,898税込5,388
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ポリウレタンチューブ UH 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH潤工社
3,490税込3,839
1巻
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF潤工社
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
ホース WIZ'AホースWIZ'A
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1箱(5箱)
5日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
38,980税込42,878
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1箱(5箱)
15日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
32,980税込36,278
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラム マックス高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす ホースドラムマックス
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラム マックス高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす ホースドラムマックス
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。長さ(m)30
高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース スタンダードやわすべりほーすマックス
9,390税込10,329
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
用途高圧釘打機の接続ホース。
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーすマックス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ千代田通商
6,042税込6,646
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)ポリウレタンチューブ(ノンブレード)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1巻
20日以内出荷から22日以内出荷
ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
5,026税込5,529
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルホースキット ブローガン付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット ブローガン付CEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520
TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ千代田通商
5,382税込5,920
1巻
当日出荷から翌日出荷
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら