2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
櫻川ポンプ製作所残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。 仕様異物不可 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 電源コード(m)5 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)