仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
欠品中
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
耐用寿命300時間(目安)
使用環境温度(℃)5~50
保存温度範囲(℃)-5~60
使用環境湿度(%)30~85
運転時間連続(空気)
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
保存温度範囲(℃)-5~60
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
材質(接液・接ガス部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)
質量(g)60
寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)
耐用時間(時間)200以上
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
関連キーワード