20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63
1個
526,999 税込579,699
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数1 シャフトΦ12×470mm 出力0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm)Φ100 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm)6.5 ホース継手PT1/4 最大トルク15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470 最大トルク(N・m)8 モーター出力(kW)0.39(0.52hp) 供給空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)492(最大) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 容量(mL)200
1個
679,800 税込747,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
用途塗料かくはん用。 仕様手持ち式 トラスコ品番451-6834 質量(kg)2.2 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

大塚刷毛製造マルテーラッカーマザール
エコ商品
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。 仕様エアー式/手持ち式 付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ 全長(mm)650 質量(kg)1.42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 羽根(Φmm)100 使用空気圧力(MPa)0.6 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6851 質量(kg)2.7 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下 エアー取付口G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷


1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6818 質量(kg)4.6 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に トラスコ品番850-9580 セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト 質量(kg)217 回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)