365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm)9.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ 動画あり
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)122 全長(mm)263 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

AR3100S エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)34 全長(mm)128 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル トラスコ品番447-1920 質量(kg)0.49 空気消費量(L/min)75.4 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)40 トラスコ品番485-1013 全長(mm)166 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.32 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)132 質量(g)470 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 空気消費量(L/min)65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500 最大トルク(N・m)68 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)0.65 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)9.5 無負荷空気消費量(m3/min)0.07 実用トルク(N・m)56 能力ボルトM10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

AR3100 エアーラチェットレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーラチェットレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番402-2777 質量(kg)0.6 差込角(mm)9.5 本体質量(kg)0.62 空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 空気取入口Rc1/4(PT1/4) 適応ボルトサイズM10(参考)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スタンダードモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)34 トラスコ品番446-0332 質量(kg)0.60 全長L(mm)186 空気消費量(L/min)85 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

KRI-10 ラチェットインパクト 空研 動画あり
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500 最大トルク(N・m)30 トラスコ品番755-0308 全長(mm)174(ソケット無) 質量(kg)0.65(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 能力ボルト径(mm)10
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 仕様ソケットロック機構/なし トラスコ品番288-0032 全長(mm)227 質量(kg)1.22 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番390-1670 全長(mm)210 質量(kg)0.54 タイプメガネレンチタイプ 対辺寸法(mm)8・10・12・14・17 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)160 質量(g)650 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])250 付属品カプラ(20PM) トラスコ品番541-4521 全長(mm)254 質量(kg)1.2 最大トルク(N・m)61 空気消費量(L/min)45 空気接続口PT1/4 能力ボルト径12mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 最大締付トルク(N・m)350 仕様レギュレーター内蔵 トラスコ品番332-1215 全長(mm)580 質量(kg)4.15 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。 フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に 最大締付トルク(N・m)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 トラスコ品番852-3111 全長(mm)254 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番64-4655-01 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)30 全長(mm)254 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様空気消費量:2.4 cfm 全長(mm)160 差込角(mm)9.5 回転数(min-1[r.p.m])500 最大トルク(N・m)47 本体質量(kg)0.65 取扱説明書(0.52MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])300 最大締付トルク(N・m)54 トラスコ品番859-4104 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)150 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)103 定格圧力(bar)6.3
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に 最大締付トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 トラスコ品番541-4938 全長(mm)165 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)6.35 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4103 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)741 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大締付トルク(N・m)20 トラスコ品番319-6879 全長(mm)168 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)108 トラスコ品番859-4107 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)311 質量(kg)1.48 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)113 定格圧力(bar)6.3
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番859-4102 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)150 質量(kg)0.5 差込角(mm)6.35 空気消費量(L/min)72 定格圧力(bar)6.3
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4101 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)750 差込角(mm)6.35 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

最大締付トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])290 トラスコ品番111-3358 全長(mm)203 質量(kg)0.67 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)95 トラスコ品番859-4106 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)354.3 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)77 定格圧力(bar)6.3
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)70 トラスコ品番859-4105 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)318 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)1800 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能 最大締付トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気 トラスコ品番541-5276 全長(mm)195 質量(kg)0.64 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大締付トルク(N・m)20 全長(mm)185 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 締付トルク(N・m)20 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 空気消費量(m3/min)0.2 ホース継手1/4 NPT 締付トルク(N・m)20 能力(mm) 普通ボルト10 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-23
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に 最大締付トルク(N・m)67 全長(mm)256 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)