51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.O.)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷



ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ボディサイズ25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷


設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ25 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)


AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1 仕様0.7MPaリリーフ 質量(kg)0.042 材質(本体)樹脂 取付方式取付オプションなし 使用温度範囲(℃)5~50 全高(mm)72 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ナイロン 材質(Oリング)合成ゴム 材質(ボンネット)樹脂 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 給油不可 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき) 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
1台
7,975 税込8,773
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向左→右 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.) 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小形・軽量のレギュレータ。リリーフ仕様。
材質【バルブ】合成ゴム+アルミ合金、【調圧スプリング】ピアノ線 質量(kg)0.041 材質(本体)樹脂 取付方式ブラケット無し 最高使用圧力(MPa)1 表面処理【調圧スプリング】亜鉛めっき 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(Oリング)合成ゴム 材質(プラグ)樹脂 材質(ボンネット)樹脂 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 給油不可 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 設定圧力単位MPa
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)