カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(88)
    • ボールバルブ(40)
    • ホース継手(19)
    • 銅管用継手(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 医療(5)
  • 防災用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「エアー 三又」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーポンプ HP‐W‐形 正和エアーポンプ HP‐W‐形正和
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
エアー駆動の容積式自動ポンプユニット吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ各種組合わせユニット ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン)MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
過剰圧力を防ぐ安全弁付きで規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面がメッシュのため輸液残量が容易に確認できます。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。患者情報の記載欄付きです。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)表示加圧:緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン)MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
繰り返し使用できるリユーザブルタイプです。過剰圧力を防ぐ安全弁付きであり規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面が半透明のシートのため輸液残量が容易に確認が可能です。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000088医薬品医療機器等法一般医療機器
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
829,800税込912,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
チップアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムチップアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
899,800税込989,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
WAVEE 3" (ウェイビー3) EIS VOGELWAVEE 3" (ウェイビー3)EIS VOGEL
979税込1,077
1パック(6個)
9日以内出荷
<オリジナル三又テール>左右に分かれたテールがブレーキとなるため「より一点で、よりスローに」アピールできます。また、ロッドワークの強弱に応じてテールアクションが細かく変化。バスに見切られにくいタイトな波動でバイトを持ち込みます。 <特殊エアホール構造>ロールアクションをサポートする絶妙な浮力バランスを追求した特殊形状の空気室。低重心化によりノーシンカーリグ(I字引き)での姿勢安定性も抜群です。 <セミラウンドボディ>スト系リグで多用されるフラットサイド系とは異なり、ボディ断面は真円に近いセミラウンド形状を採用。ロールの動き出しを妨げることなくスムーズにアクションを繋ぐことが可能です。 JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【変幻自在、喰わせの波動】スト系リグの基本性能といえるロールアクション。中でも「低速域での安定性とレスポンス」にこだわり抜いたリアルフィッシュ系ワームです。容易にロールさせやすいのはもちろんのこと、ロッドワークに対して機敏に反応するためアクションの緩急は思いのまま。サイトフィッシングやチェイス時の接近戦でこそ、多彩な波動で仕掛ける「攻め」の釣りが展開できます。
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
37mmモニター 50個入 37AS245シリーズ ADVANTEC37mmモニター 50個入 37AS245シリーズADVANTEC
28,980税込31,878
1箱(50個)
翌々日出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
37mmモニター 20個入 ADVANTEC37mmモニター 20個入ADVANTEC
33,980税込37,378
1箱(20個)
5日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
構成(ピース)2最高使用温度(℃)45
37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ ADVANTEC37mmモニター 50個入 37AS2シリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。
最高使用温度(℃)45
37mmモニター用マニフォールド SKM-3 ADVANTEC37mmモニター用マニフォールド SKM-3ADVANTEC
52,980税込58,278
1個
33日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】3個材質(本体)ポリアセタールバルブの有無【ニードルバルブ】有接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップアズワン品番64-0997-41
37mmモニター用マニフォールド SKM-1 ADVANTEC37mmモニター用マニフォールド SKM-1ADVANTEC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】1個材質(本体)SUS304バルブの有無【ニードルバルブ】無接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップアズワン品番64-0997-40
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイH105×3MF SK11ホースジョイH105×3MFSK11
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
三方接手 H9 SK11三方接手 H9SK11
749税込824
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気
三方接手 H105 SK11三方接手 H105SK11
879税込967
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気
三方接手 H7 SK11三方接手 H7SK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気
三方接手 H14 SK11三方接手 H14SK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気
GREEN CROSS 三つ又 ジョイント 1/4 9.0×9.0×9.0mm アークランズGREEN CROSS 三つ又 ジョイント 1/4 9.0×9.0×9.0mmアークランズ
499税込549
1個
5日以内出荷
エアーの分配用のジョイントです。 3本のホースを直接接続します。
仕様●用途:エアーの分配用(3本のホースを直接接続)●サイズ:1/4●ホース口外径:9.0×9.0×9.0mm●重さ:54g●仕様:三ツ又アズワン品番67-9362-58
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-08
R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品アズワン品番65-9253-92
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコRc 1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプアズワン品番65-9254-09
14.0mm 三方継ぎ手 エスコ14.0mm 三方継ぎ手エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69アズワン品番65-9247-63
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-07
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スタンダードホースセット)BBKテクノロジーズ
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スリムミニタイプ)BBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
砲金クロス オンダ製作所砲金クロスオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
棟素丸瓦 三ツ又 AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦 三ツ又AirRoof(富士スレート)
7,598税込8,358
1枚(4.4kg)
4日以内出荷
三つ又は勾配によっては角度が合いにくい場合があります。その場合は7寸素丸と三つ又の隙間をシリコーンを充填して下さい。
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)4.4認定番号(不燃材料)NM-9133対応勾配3.5寸以上
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー異径内ネジチーズ 【RoHS】アソー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソーエースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】アソー
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)8.5形状三方継手
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)6.5形状三方継手
三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCS ベン三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCSベン
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用保護構造防沫形(IP-54相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用最高使用圧力(MPa)0~1.0以下材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)適合流体水・油・空気周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格連続電圧変動許容範囲定格電圧±10%
黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】 ベン黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】ベン
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%
SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所SFX型 ステンレス クロスオンダ製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら