17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~60 切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4 取付方式側面 使用圧力(MPa)0~0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~70 切替位置数3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4 トラスコ品番258-8285 質量(kg)0.1 最大流量0.2m3/min(ANR) 使用圧力0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体空気
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃)5~60 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コガネイ手動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)5~60 作動方式スプリングリターン 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 ポート数5 切替位置数3位置エキゾーストセンタ 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5~60 有効断面積(mm2)15 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要 Cv値0.76
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数4 使用圧力(MPa)0~1 シール方式メタルシール ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 切替位置数3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径1/4 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
62日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)