エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類M
使用圧力範囲(MPa)0.9
切換方式ボタン
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質ボディ;黄銅(ニッケルメッキ)、ボタン:ステンレス(SUS303)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7743
幅(mm)14
接続口径M5、EX:M5
切換方式トグル
高さ(mm)45
質量(g)30
奥行(mm)16.2
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7745
幅(mm)17
接続口径M5、EX:M5
材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)
切換方式トグル
高さ(mm)55
質量(g)60
奥行(mm)19.6
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.9
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
ポート数5
切替位置数3位置エキゾーストセンタ
質量(g)600
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
作動方式スプリングリターン
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ストレートプランジャ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数5
切替位置数2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ポート数3
切替位置数2位置ノーマルクローズ
使用温度範囲(℃)5~60
有効断面積(mm2)15
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
Cv値0.76
関連キーワード