2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80 質量(g)625 高さ(mm)58 トラスコ品番227-4540 奥行(mm)175 ポート数2 有効断面積(mm2)8 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フットスイッチ PISCO(ピスコ) 動画あり
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)