カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 手動切換弁(5)
    • 足踏み弁(フットバルブ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • 日本精器(1)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • M5(2)
ポート数
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(3)
切換方式
  • 2位置エキゾースト
  • 2位置ノーマルオープン(6)
  • 2位置ノーマルクローズ(5)
  • 3位置エキゾーストセンタ(3)
  • 3位置クローズドセンタ(8)
  • その他(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(2)
  • 0~0.9(4)
  • 0~1(1)
ねじの種類
  • M(2)
  • Rc(6)
M・Rc
使用流体
  • 空気(6)
空気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 切り替え」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏み弁 モノタロウ足踏み弁モノタロウ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60取扱説明書(3.1MB)切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8135幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)45.5質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
切替弁(手動式) 日本精器切替弁(手動式)日本精器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら