カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 手動切換弁(2)
    • 足踏み弁(フットバルブ)(3)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • コガネイ(3)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(4)
切換方式
  • 2位置ノーマルクローズ
  • 2位置エキゾースト(6)
  • 2位置ノーマルオープン(6)
  • 3位置エキゾーストセンタ(3)
  • 3位置クローズドセンタ(8)
  • その他(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
ねじの種類
  • Rc(4)
Rc
使用流体
  • 空気(5)
空気
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
4・6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 切り替え」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏弁 コガネイ足踏弁コガネイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60作動方式スプリングリターン保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
フットスイッチ PISCO(ピスコ)フットスイッチPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCOフットバルブ(エアースイッチ)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら