日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)940
最高使用温度(℃)80
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径PT1/4おねじ
幅(mm)42
径(Φmm)(通路)0.8
材質ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
穴数(ノズル)16
空気流量(L/min)246(0.2MPa)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
接続口径G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)170
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ空気・液体両用
吹付パターン丸吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)11
ノズル内径(Φmm)3
吹出しパターン丸吹パターン
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8
全長(mm)約75
材質(本体)アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)40
材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)
電源(V)AC100 50/60Hz
構造送風機/薄型シャワーファン×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500
処理風量(m3/min)約5.4
ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4
最大消費電力(W)275
清浄度吹出:クラス100
集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
吹出風速(m/s)26
斬新な横噴出し式エアーガンです。ノズル径がΦ12mmと細く長いので、狭く奥まった所にもエアー吹きが可能です。
穴径Φ1.4mm×5穴の噴出し口で広い範囲を直撃します。
エアー流量調整機能付きです。
ノズル径(Φmm)12
穴径(Φmm)1.4
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4210
全長(mm)239.5
質量(g)151
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
ノズル取付部ノズル交換不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
アズワン品番1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
欠品中
こんなお得な商品も!
クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)450
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・付属のノズルで掃除機としても使用が可能・ブロワーノズルは磁石で簡単装着・風力無段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃
セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース
質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470
タイプ電動
本体寸法(mm)約85×150×40
入力DC5V/3A
風速(m/s)最大56以上
回転速度(min-1[r.p.m])最大13000
電池4000mAh/3.7V×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃
セット内容本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル
質量(g)本体:約 230
タイプ電動式
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
本体寸法(mm)約130×78×38
入力DC5V
電池2500mAh/7.4V × 2
最大風速(m/s)56以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式エアコン吹き出し口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
関連資料(1.98MB)
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品エアコン取付クリップ×1
材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス
質量(g)79
強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品マグネットプレート
材質ABS+PC+マグネット
色シルバー
質量(g)48
取付方式マグネット式
寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
材質(本体)SUS430(鏡面仕上)
仕様送風機/ACモーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
グリル脱着式。吹出し方向調整板(遮へい板)付。適用パイプ: 呼び径100mm管。風量調節機構付(本体内部)。グリル色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
材質合成樹脂
適合パイプΦ100
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。
エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。
位置や角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション
取付方式エアコン吹出口
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
TESLA Model3専用 リア エアコン 吹き出し口インテリアパネル 。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
専用設計なのでぴったりとフィットします。
ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
メーカーテスラ
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
TESLA Model3専用 リア エアコン 吹き出し口下 カバー カーボン調。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
専用設計なのでぴったりとフィットします。
ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
メーカーテスラ
主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。エアコンルーバーにクリップを挟み込むだけで簡単に設置できる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
質量(g)約114(筐体+スイングアーム+エアコンクリップ)
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)
発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂
質量(kg)0.25
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
【端末固定方法:スマホクリップ/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)72
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×105×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)(最大)210
付属品吸上げホース1.5m
質量(g)285
最高使用圧力(MPa)0.7
供給方式吸上式
最大吐出量(L/min)液体:0.23
吹付距離(mm)250前後
ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布
質量(kg)0.13
色アイボリー
寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
¥1,678
税込¥1,846
当日出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ