ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
タイプ固定タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
機能空気の流れを簡単に2分割
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用
内径(Φmm)6.5~7
外径(Φmm)9.5~10
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード