28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)



フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)


AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)




モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC10A-Aシリーズ AC10A SMC CADデータあり
ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 管接続口径(M5) M5×0.8 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ10 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ (AR25K-~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

AR635-N10 パイロット式レギュレータ AR425~1150 SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1 設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 ねじの種類(N) NPT 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 1/2 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AR835-F12G パイロット式レギュレータ ARシリーズ SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR835) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)