305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事) 使用流体空気 設定圧力(MPa)~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa]) シリーズGA300シリーズ 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/4 チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
329,800 税込362,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)レギュレータ
エコ商品
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 形状レギュレータ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 2バールメーカーシリーズ = EPR3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
5,790 税込6,369
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

CEJN(セイン)レギュレーター 651型
エコ商品
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8 バールメーカーシリーズ = EPR3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 使用圧力(MPa)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)レギュレーター 652型
エコ商品
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.8MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = ER RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 使用圧力(MPa)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 12ドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8最高使用圧力 = 12バールドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.4MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

用途エアマネジメントシステム構成部品 電源電圧DC24V±10% 入力信号IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。 ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出セミオートドレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
1台
7,975 税込8,773
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - 変動率範囲: 0 → 8バール
仕様ポートの接続 = G 3/8最高流入圧力 = 8バール圧力ゲージポートサイズ = 3/8 inポート接続ネジサイズ = 3/8インチ圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ最大流量率 = 3200NL/minポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃全幅 = 59mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷