「エアー 掃除機 ホース」の検索結果

113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番776-0396 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 騒音値(dB)90 エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 吸入量(L/min)80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm 付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 質量(kg)7.0 (本体) 種類乾燥ゴミ 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)1.9 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
1式
259,800 税込285,780
46日以内出荷

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m) トラスコ品番787-8931 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)4.5 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)1.9 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)60 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷


TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13) 質量(kg)9.5(本体:7.7) 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています) タイプ乾湿両用型 空気消費量(L/min)660 風量(m3/min)1.7 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)38 使用エアーホース径1/4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618 フィルター面積(m2)0.15 供給エアー範囲(MPa)0.5 最大真空圧(kPa)27.5
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

APPQO-550SET エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステム 動画あり
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。 騒音値(dB)90 質量(kg)12 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー トラスコ品番404-8105 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ニルフィスクエアドライブ防爆掃除機
エコ商品
欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃 付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホース トラスコ品番362-8745 材質ステンレス 幅(mm)570 高さ(mm)124 奥行(mm)560 集塵容量(L)37 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)1.98 最大真空圧(kPa)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
20日以内出荷

軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル 付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口 適合(紙パック)GP-75F 質量(kg)4.4 ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300~1000 コード長さ(m)約5 吸込仕事率(W)約80~500 集塵容量(L)1.5 運転音(dB)60~66 保証期間1年 集塵方式紙パック式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。 仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下 付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付 トラスコ品番256-5275 材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32) 幅(mm)368 高さ(mm)549 奥行(mm)368 集塵容量(L)18 騒音値(dB)85 最大風量(m3/min)2 吸水量(L)90 吸入量(L/min)(粘度1cp時)90 最大真空圧(kPa)30 コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。
質量(kg)2.7 消費電力(W)約240~1,170 電源100V コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H) 吸込仕事率(W)約100~600 騒音値(dB)約60~66 機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター ヘッド幅(mm)約250 ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り 集じん量(L)1.3 総質量(kg)4.1
1台
26,600 税込29,260
3日以内出荷

市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット トラスコ品番787-8940 材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム 質量(kg)6 タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)1050 ホース内径(Φmm)38 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付 最大風量(m3/min)3 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)150 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー10馬力
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW アズワン品番65-9245-86
1台
93,000 税込102,300
翌日出荷

付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約250 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~600 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~67 集じん量(L)1.3
1台(1台)
26,800 税込29,480
8日以内出荷

エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット アズワン品番65-9245-88
1台
108,300 税込119,130
8日以内出荷

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 仕様ペール缶の上に乗せて使用 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)475 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)85 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)90 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC-550SUS エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット トラスコ品番474-7411 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)85 使用流体水、水溶性液体 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 最大風量(m3/min)3 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌々日出荷

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
3日以内出荷

AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー トラスコ品番829-1115 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体水、水溶性液体 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
1台
54,200 税込59,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:無●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:3.9kg●使用コンプレッサー:3.75kW アズワン品番65-9245-89
1台
62,500 税込68,750
翌日出荷

ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2
エコ商品
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚) トラスコ品番652-7517 質量(kg)7.5 消費電力(W)1000 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ トラスコ品番249-8983 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)13 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW アズワン品番65-9245-90
1台
87,500 税込96,250
翌日出荷

片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm 付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長 質量(kg)7 タイプ大容量 タンク容量(L)5.7 フィルターHEPA 寸法(cm)23×64 騒音値(dB)68 コンプレッサー15HP(馬力)以上 防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です 風量(L/sec)23.6
1式
359,800 税込395,780
46日以内出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0465 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)5.2 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm 付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド 質量(kg)5 タイプ標準 タンク容量(L)2 フィルターHEPA 寸法(cm)23×51 騒音値(dB)68 コンプレッサー15HP(馬力)以上 防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です 風量(L/sec)23.6
1式
299,800 税込329,780
46日以内出荷

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 長さ(m)20 接続口径G1 ホース内径(Φmm)19
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0483 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)7 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷