カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
    • 配管用ワンタッチ管継手(87)
    • くい込み管継手・インサート管継手(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • ニッタ(54)
  • SMC(62)
形状
形状
45°エルボ(2)
形状
その他(6)
形状
エルボ(16)
形状
クロス(4)
形状
ストレート(13)
形状
ソケットエルボ(2)
形状
ダブルブランチエイ(2)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(2)
形状
ティー(7)
形状
トリプルブランチエイ(2)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(2)
形状
ブランチエルボ(2)
形状
ブランチティー(10)
形状
ブランチワイ(5)
形状
メスストレート(5)
形状
ユニオンエルボ(5)
形状
ユニオンストレート(10)
形状
ユニオンティー(6)
形状
ロングエルボ(5)
形状
隔壁ユニオン(4)
適合チューブ外径
  • 1/2
  • 1/8(128)
  • 5/32(81)
  • 3/16(81)
  • 1/4(221)
  • 5/16(140)
  • 3/8(207)
  • 1.8(25)
  • 2(32)
  • 3(90)
  • 3.2(72)
  • 4(969)
  • 6(1,100)
  • 8(963)
  • 10(945)
  • 12(820)
  • 12.7(20)
  • 16(198)
  • 20(24)
  • 25(23)
管接続口径
  • 1/4(39)
  • 3/8(80)
  • 1/2(75)
  • その他(3)
使用流体
  • 使用流体その他(4)
  • 使用流体(130)
  • 使用流体(25)
  • 使用流体空気(136)
  • 使用流体蒸気(4)
  • 使用流体薬品(3)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(43)
  • R(35)
  • Rc(17)
  • Uni(6)
G・NPT・R・Rc・Uni
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(9)
  • 0.7(15)
  • 1(89)
  • 5(5)
0.4・0.7・1・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 継手」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)ウレタンまたはナイロンチューブ用材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)11寸法B(mm)48.4寸法C(mm)23.7使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装寸法P(Φmm)21使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/2
10 Series(10-KQ2F) SMC10 Series(10-KQ2F)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム適合チューブ外径(Φmm)1/2”接続ねじNPT3/8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:HNBR形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
8,998税込9,898
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ユニオンストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(インチサイズ)PISCO(ピスコ)
18,980税込20,878
1袋(10個)
16日以内出荷
材質シールゴム:FKM形状隔壁ユニオンタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ロングエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
999税込1,099
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンティーニッタ
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタニッタ
429税込472
1個
当日出荷
形状ユニオンコネクタ最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ ティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ティーニッタ
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌日出荷から5日以内出荷
形状ティー最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ コネクタニッタ
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ
2,898税込3,188
1袋(5個)
3日以内出荷から91日以内出荷
形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷から51日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°エルボニッタ
409税込450
1個
当日出荷から翌日出荷
形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット ニッタケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナットニッタ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ティー ニッタケミフィット C1シリーズ ティーニッタ
8,698税込9,568
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1シリーズ サービスティーニッタ
8,998税込9,898
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタケミフィット C1シリーズ Yジョイントニッタ
10,980税込12,078
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状ユニオンティー
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール パネルタッチコネクタニッタ
5,698税込6,268
1袋(5個)
翌日出荷から21日以内出荷
形状パネルタッチコネクタ
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら