カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 配管用ワンタッチ管継手(5)
絞り込み
ブランド
  • SK11(9)
  • TBC(タブチ)(5)
管接続口径
  • 1/2(2)
  • 3/4(5)
  • 1(2)
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(1)
形状
ティー(4)
形状
ユニオンティー(1)
形状
レデューサー(2)
形状
違径ソケット(2)
適合チューブ外径
  • 25
  • 1/8(97)
  • 5/32(75)
  • 3/16(64)
  • 1/4(157)
  • 5/16(113)
  • 3/8(143)
  • 1/2(89)
  • 1.8(25)
  • 2(21)
  • 3(63)
  • 3.2(67)
  • 4(738)
  • 6(826)
  • 8(711)
  • 10(696)
  • 12(597)
  • 12.7(14)
  • 16(156)
  • 20(14)
使用流体
  • 使用流体空気(14)
ねじの種類
  • R(2)
  • Rc(5)
R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 1(14)
1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 配管用継手」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
23,980税込26,378
1セット(10本)
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアーソケット異径 白 SK11ライトエアーソケット異径 白SK11
799税込879
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット異径最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
ライトエアーメスチーズ 白 SK11ライトエアーメスチーズ 白SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーチーズ 白 SK11ライトエアーチーズ 白SK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状チーズ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
819税込901
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーソケット 白 SK11ライトエアーソケット 白SK11
829税込912
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白 SK11ライトエアーメスアダプター白SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーオスアダプター白 SK11ライトエアーオスアダプター白SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R1最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー バルブ付メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー バルブ付メスチーズTBC(タブチ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー チーズ TBC(タブチ)ライトエアー チーズTBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら