22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


S Series(SYJ5120) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VQZ21 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2120~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用 保護構造IP65 定格電圧DC24V 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB) 取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB) 電磁弁3ポート残圧排気弁
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)