5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
57,338 税込63,072
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(21.77MB)
1個
67,980 税込74,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)