11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 材質(ボディ)AL 材質(シール)FKM
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2622種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル32
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3341 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242G SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(4) Φ4 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322 SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(2) N.O. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体空気・水 電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VX3234GZ-02-JTR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234GZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC230(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(T) コンジットターミナル付 ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(3) Φ3 使用流体空気・水 電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS 追記号(Z) 禁油仕様 モデル32
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用 配管方法タンクマウントタイプ ねじの種類NPT 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 口径1・1/2(40A) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(21.77MB)
1個
67,980 税込74,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)