1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
作動方式直動式
ポート数3
ねじの種類Rc
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
使用流体空気・水
関連キーワード