5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ トラスコ品番795-4506 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 トラスコ品番795-4492 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッキーシップかんたん圧縮袋
エコ商品
掃除機いらずの簡単高機能衣類圧縮袋です。かさばる衣類が約半分から1/3の大きさになります。空気が抜ける部分は、メーカー独自の新弁構造(逆止弁)により、空気の逆流を防ぎます。日本製の強力チャックを使用しており、体重をかけたり、くるくると手で丸めるだけでご年配の方や女性やお子様でも簡単に空気が抜くことができます。飛行機のイラスト、都市名のおしゃれな英語表記が旅気分をいっそう盛り上げてくれます。
用途衣類を圧縮してお出かけをスマートに。掃除機いらずの圧縮袋。体重をかけるだけで簡単に空気が抜けます。おでかけ、出張、合宿、帰省、衣替えなど様々なシーンで活躍します。 収納の目安セーター2~3枚、パジャマ上下とバスタオル、ジャケット類 幅(mm)420 高さ(mm)500 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
719 税込791
当日出荷