浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、
1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!
2)軽い!安全!疲れない!
3)取付は超簡単!
4)1本のコードを2回使える!
5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用
外径(Φmm)160
高さ(mm)50
質量(g)230
対応コード差込コード
付属品差込タイプのトルネードM4本入り
仕様出口(個数):2
1個(160mm×50mm)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
8枚羽根で浮いて刈る!。 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、。ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!。軽い!安全!疲れない!。3)取付は超簡単!。1本のコードを2回使える!。お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
用途差込みコード専用、刈払機用
仕様出口:4個
付属品差込タイプのトルネードS4本入り
色レッド
高さ(mm)50
質量(g)170
外径(Φmm)140
対応コード差込コード
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2
B90
L(±0.02)65
H(P.C.D)98
タイプフェノール樹脂製
F110
D80
C10
E72
G19
J(±0.02)49
P4
K45
N18
QM4×0.7
MM8×1.25-15L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)4000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コードホルダーガッツはコードの取り出し口部分に採用した特殊形状により、コード装着時や摩耗による取り出し位置を変える際に穴を通さずワンタッチで簡単に作業可能。国内流通コードすべてに対応。スチールボディで安心長持ち設計で、ヘビーユーザーからビギナーまで、安心してお使いいただけます。
用途刈払機用
寸法(mm)138×25
質量(g)225
付属品スパイラルMAX2mがお試し用として付属
適合国内流通コード全て
仕様出口:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード
形状菱形・スパイラル型・刃付き
材質共重合ナイロン
硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。
コード長さ(cm)22
太さ(mm)2.2
断面タイプ四角
1パック(30本)
¥859
税込¥945
8日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード
形状菱形・スパイラル型・刃付き
太さ(mm)2.6×3.9
材質共重合ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで折れにくく、抜群の耐久性発揮。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。
コード長さ(cm)22
太さ(mm)2.2
断面タイプ四角ねじり 対角
1パック(50本)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、
1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します
2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます
3)取付は超簡単です
4)コード巻きと戻しも超簡単です
5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途刈払機用
外径(Φmm)135
高さ(mm)55
質量(g)420
対応コード国内流通コード全て
付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属
仕様出口(個数):2
1個(135mm×55mm)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Foシリーズヘルメット内装交換用部品。衝撃吸収ライナー
用途Foシリーズヘルメット内装交換用に
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
取付穴径(Φmm)25.4
質量(g)195
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150
セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4
コード長さ(m)0.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。
【エアアシストクランプ】
エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。
独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。
クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。
自動化で、さらに効率アップ
エア制御でクランプアンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。
複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。
自動化による生産性、作業性アップをアシストします。
コンパクトにユニット化
従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。
エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P14
付属品Oリング2個
材質(本体)AC7A/アルマイト処理
質量(g)850
寸法L(mm)135
寸法H(mm)54
寸法d(mm)6.5
寸法L1(mm)30
使用圧力(MPa)0.3~1.0
寸法S(mm)3
寸法L2(mm)20
寸法T(mm)12
寸法W(mm)65
寸法P(mm)53
寸法L3(mm)8
寸法L4(mm)32
寸法d1(mm)18
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)33
寸法P1(mm)84
寸法P2(mm)38
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)15
材質(アーム)SCM415/浸炭焼入/無電解ニッケルメッキ
寸法L5(mm)6
クランプ力(N)320
寸法MM6×1
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
高いクランプ力
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴
・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
【エアアシストクランプ】
・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。
・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。
・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。
自動化で、さらに効率アップ
・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。
・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。
・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。
コンパクトにユニット化
・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。
・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4
質量(kg)1.3
材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法d(mm)8(F7)
使用圧力(MPa)0.3~1.0
寸法D(mm)75
寸法D1(mm)50(g6)
寸法D2(mm)40
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)26
寸法H4(mm)15
寸法Dp(mm)63
寸法H5(mm)6
材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理
クランプ力(kN)1
寸法MM5×0.8
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9
T8
d4.5
W44
L90
H36
タイプフェノール樹脂製
L120
L212
S2
L35
L420
L54
H120
P35
W125
MM4×0.7
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6
B100
L(±0.02)66
H(P.C.D)118
タイプフェノール樹脂製
F130
D85
C15
E74
G23
J(±0.02)59
P6
K55
N22
QM5×0.8
MM10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6000
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用
寸法(mm)117×12
質量(g)75
付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り
適合差込コード
仕様出口:2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製
適合センサAH0006-S・N
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製
適合センサAH0006-S・N
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。
長さ(m)20
太さ(mm)3.3
断面タイプ菱形ねじり 対角
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!!
エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
操作性に優れ、全てのコードに対応するコードホルダー。
用途電気草刈機、充電式草刈機、エンジン草刈機兼用。お試しコード2種類付。
質量(g)115
外径(mm)105
断面タイプ四角
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ