22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 実用トルク範囲(N・m)27~170 最大トルク(N・m)204 全長(mm)168 質量(kg)1.09 差込角(sq.)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)1695 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1220 トラスコ品番756-3221 長さ(mm)193 質量(kg)2.1 騒音レベル(dB(A))88.7 差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 打撃サイクル(回/min)1220 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 実用トルク範囲(N・m)34-407 最大トルク(N・m)800 質量(kg)2.63 全長L(mm)185 空気消費量(L/min)119 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271~1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)24.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
179,800 税込197,780
77日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1356~2644 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
74,900 税込82,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 最大トルク(N・m)1491 実用トルク範囲(N・m)272-1224 トラスコ品番446-0413 質量(kg)5.67 全長L(mm)226 空気消費量(L/min)269 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)3/8インチ 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)3390 実用トルク範囲(N・m)680~2440 全長(mm)343 質量(kg)9.6 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2123 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチ
エコ商品
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271~1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
159,800 税込175,780
47日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1355~2850 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 最大トルク(N・m)450 実用トルク範囲(N・m)34-340 質量(kg)1.14 全長L(mm)155 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) NPT(エアインレット径)1/4インチ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 実用トルク範囲(N・m)542~1898 最大トルク(N・m)2169 形状ピストルタイプ 全長(mm)225 質量(kg)5.4 空気消費量(L/min)1699 エアーインレット(インチ)1/2 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)244 実用トルク範囲(N・m)27~204 全長(mm)152 質量(kg)1.31 空気消費量(L/min)71 エアーインレット(インチ)1/4 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)8.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 最大トルク(N・m)6779 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 最大トルク(N・m)6779 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)2000 実用トルク範囲(N・m)136~1220 全長(mm)290 質量(kg)9.98 空気消費量(L/min)283 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

インガソール・ランドアングルインパクト
エコ商品
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 最大トルク(N・m)244 実用トルク範囲(N・m)61-217 質量(kg)1.54 全長L(mm)332 空気消費量(L/min)538 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 最大トルク(N・m)1491 実用トルク範囲(N・m)272-1224 トラスコ品番446-0405 質量(kg)5.62 全長L(mm)224 空気消費量(L/min)269 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)3/8インチ 再生紙使用マーク適合
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 実用トルク範囲(N・m)34-312 最大トルク(N・m)407 トラスコ品番446-0359 質量(kg)1.13 全長L(mm)151 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷