26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプシングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 種別シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所でのボルト・ナットの着脱が素早く簡単に出来ます。
用途ボルトやナットの緩め、締め付けに。 回転数(min-1[r.p.m])5000 差込角(mm)12.7 最高使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)340 締付トルク(N・m)弱:130、強:240 能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径) 取扱説明書(0.81MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式 全長(mm)275 質量(kg)7.1 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)255 能力ボルト径(mm)38 差込角(inch)1" 吸入口サイズ1/2” アズワン品番64-2198-26 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
94,500 税込103,950
翌日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)191 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19[3/4] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)570~1180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒) 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)205 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 実用トルク範囲(N・m)405~1085 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)2000 トラスコ品番117-5537 全長(mm)535 質量(kg)12 差込角(mm[inch])25.4(1) 使用ホース内径(Φmm)11 エアーインレットPT1/2 能力ボルト径M45
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)1600 付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-6007 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.16 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口PT3/8 排気方向下方
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 実用トルク範囲(N・m)150~580 全長(mm)200(ソケット含まず) 質量(kg)3.1(ソケット含まず) 差込角(mm)19 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))88 能力ボルト径(mm)20 空気消費量(Nm3/min)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)8 コンプレッサー(kW)3.75
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
全長(mm)527 質量(kg)11 差込角(mm)25.4(1”) 最大トルク(N・m)3390 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)282 実用トルク範囲(N・m)542~2441 適合ホースサイズ(mm)13
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)980 全長(mm)340 質量(kg)4.3 差込角(mm[inch])19[3/4] ホース内径(Φmm)9.5(3/8) 空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70 エアーインレット3/8PT 能力ボルト径(mm)22 無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1356~2644 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26 ホース口金取付ねじRc1/4
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1355~2850 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!
最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200 質量(kg)8.1 差込角(mm)1(25.4) 内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7) 回転数無負荷/5000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品カプラプラグ トラスコ品番753-4175 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)195 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)2034 トラスコ品番837-0850 全長(mm)220 質量(kg)3.44 タイプアングルタイプ 使用空気圧力(MPa)6.2 空気消費量(m3/min)11.6 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口PT3/8 排気方向後方
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業インパクトレンチ アンビル 20748
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 仕様(パワー調整)4 トラスコ品番859-5697 全長(mm)325 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.25 軸心より側面まで(mm)41.5 ホース口金取付ねじRc3/8 能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20 シャンクサイズ(mm)19.05
1個
99,980 税込109,978
欠品中


インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)2000 実用トルク範囲(N・m)136~1220 全長(mm)290 質量(kg)9.98 空気消費量(L/min)283 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)980 仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8 トラスコ品番486-3437 全長(mm)220 質量(kg)3.9 差込角(mm[inch])19(3/4) ホース内径(Φmm)9.5 能力ボルト径(mm)22 無負荷空気消費量(m3/min)1.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷