高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大締付トルク(N・m)650
トラスコ品番364-0949
全長(mm)312
質量(kg)5.4
タイプツーハンマクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.60
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)19
ホース取付口Rc3/8
排気方向前方
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
全長(mm)197
質量(kg)2.95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.42
付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2
トラスコ品番125-5843
取付リティナーリング式
ホース継手PT1/4
ソケット差込角(mm)12.7
普通ボルト径(mm)14~16
実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。
トラスコ品番382-8647
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
使用空気圧力(MPa)0.62
最大締付トルク(N・m)2700
ソケット差込角(mm)25.4
ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb
全長(mm)245
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
空気消費量(L/min)119
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズ1/4”
アズワン品番64-2198-18
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に
最大締付トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-4345
セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)165
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプダブルハンマー
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用
仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6
全長(mm)448(ソケット無)
空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))左:94/右:99
実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140
能力ボルト径(mm)38
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業に
橋梁や造船、建機等の組立作業にも威力を発揮
全高(mm)188
構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込角(sq.)19
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業
仕様ワンハンマ、排気方向:前方
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
用途一般産業向け。
全長(mm)230
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)1.08
空気接続口NPT3/8
能力ボルト径(mm)19
排気方向後方
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大トルク(N・m)540
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番826-6366
全長(mm)226
質量(kg)2.5
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
最大トルク(N・m)540
仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4
トラスコ品番486-3429
全長(mm)175
質量(kg)2.4
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
ホース内径(Φmm)9.5
能力ボルト径(mm)16
無負荷空気消費量(m3/min)0.74
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。
ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。
トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。
回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])6500
最大締付トルク(N・m)461
最大トルク(N・m)(緩め)461
トラスコ品番859-4092
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)1.48
空気消費量(L/min)85.2
ヘッド長(mm)114
推奨トルク(N・m)375
適応ボルトサイズM13まで
定格圧力(bar)6.3
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
独自の防振構造により振動レベルを従来機の約40%低減しました。
1回転2打撃するツーハンマークラッチの採用で作業能率が高い。
オイルバス式クラッチの採用で耐久性が高い。
前方斜め45度の排気。
用途コンクリートパイル、ヒューム管、ポール等の成型型枠の脱着作業
橋梁や、造船、バルブ、建機等、長時間の組立て作業にも一段と能力を発揮
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
付属品カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、六角穴付きボルトM6×22
全長(mm)378
質量(kg)6.3
全幅(mm)249
全高(mm)173
構造(インパクトクラッチ)ワンドッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.6
軸心より側面まで(mm)43
騒音レベル(dB(A))97
能力ボルト径(mm)19
ホース取付口Rc3/8
差込角(sq.)19
振動3軸合成値(m/s2)4
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に
最大締付トルク(N・m)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
付属品カプラプラグ
トラスコ品番753-3811
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)364
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.1
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
関連キーワード