「エアーオーソテックプラス」の検索結果
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式
適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応
形状ローカット
規格JSAA規格A種認定品
材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
色ブラック
材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)
機能抗菌・防カビ加工+シリコンプリント
材質(表面)合成繊維
通気性、衝撃吸収が抜群に優れたインソール。
特に日常生活で足の悩みのある方に最適です。
長時間立ち仕事をしている人は足のクッション力が無くなり、靴の中の空気の流れが悪くなり、ムレたりします。
呼吸するジェルインソールの蜂の巣状のGEO GELは、優れたクッショニングで疲労を軽減。
呼吸しているかのようにシューズ内の空気を循環させ、ムレを防ぎ、長時間の立ち仕事を快適にします。
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)ベージュ
材質EVA、ラテックス、化学繊維
機能抗菌・防臭
色(裏)黒×黄緑
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
OrthoticArchSupport機能によりアーチの不規則な動きを一定で安定した動きに補正し
足底筋膜への負担を軽減します。横アーチをサポートし足指を活性化させる前足部バンプ。
かかとの着地を安全にする深いヒール構造。かかとの着地を支えるジェルヒールパッド。
用途足底筋膜をサポート
性別男女兼用
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事に
タイプワーク
BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。
#025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット
材質(先芯)樹脂
靴タイプスニーカー
材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)
機能吸水・速乾(ウォーターマジック)、消臭(シャインアップ)
材質(表面)合成繊維
表生地に、リブフレッシュPを使用し、繊維上の細菌の増殖を抑え、汗などによる不快なにおいを和らげます。裏地にサラン繊維を使用していますので通気性に優れ、梅雨時や夏のムレやすい季節でも靴の中を快適に保ちます。
サイズ(cm)24~28
材質ポリエステル100%、EVA
サイズフリー
1足
¥479
税込¥527
当日出荷
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
大容量パックのフェルト素材のインソールです。
表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。
靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして
色グレー
材質フェルト
厚さ(mm)約5.5
サイズフリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
¥449
税込¥494
当日出荷
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約490(26.5cm)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA_A種認定
適合品番中敷:1273A008、1273A007
材質(底部)ゴム底
足囲3E相当
BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
ウィズ3E相当
材質(先芯)A種先芯