カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
    • 分岐カプラー(27)
    • カプラー(14)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日東工器(3)
  • 千代田通商(5)
  • エスコ(5)
  • SK11(7)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • ダイセン(6)
  • BeHAUS(2)
  • TRUSCO(2)
  • フジマック(2)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • H&H(1)
分岐数
  • 2(16)
  • 3(8)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • -(2)
ねじ径
  • 1/4(4)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • その他(1)
使用流体
  • 圧縮空気(7)
  • 空気(26)
材質
  • アルミ(10)
  • スチール(24)
  • 亜鉛合金(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.0015(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 0.98(1)
  • 1(34)
  • 1.2(2)
  • 1.6(5)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • 3.3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーカプラー 分岐」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
ツインソケット ロータリー SK11ツインソケット ロータリーSK11
5,998税込6,598
1個
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
ツインソケット SK11ツインソケットSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
マニホールドソケット(ミニエス) ダイセンマニホールドソケット(ミニエス)ダイセン
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド分岐数2アダプタタイプミニエス型使用流体空気寸法D(Φmm)18.5寸法F(Φmm)6材質(本体)鉄鋼、アルミ最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR使用温度範囲(℃)-20~60
マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセンマニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)ダイセン
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式) ダイセンマニホールドソケット ワンタッチソケット(3S式)ダイセン
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-KO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)307使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)56寸法B(mm)68.5寸法C(mm)29使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)53分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセンマニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)ダイセン
6,898税込7,588
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセンマニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケットダイセン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセンマニホールドソケット ワンタッチペアソケットダイセン
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付) エスコ2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)エスコ
3,390税込3,729
1台
当日出荷
材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"アズワン品番64-7819-07分岐数2連
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98アズワン品番64-2196-65取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリングエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92アズワン品番64-2196-63取付ねじサイズRc3/4
ラインカプラ SK11ラインカプラSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUSワンタッチペアカプラ ロータリーBeHAUS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ペアカプラ BeHAUSペアカプラBeHAUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2
メガフロー(Xパージ付) 千代田通商メガフロー(Xパージ付)千代田通商
7,998税込8,798
1個
当日出荷
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5
固定式ワンタッチペアカプラ H&H固定式ワンタッチペアカプラH&H
4,198税込4,618
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です プラグを差し込むだけのワンタッチ接続
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合2分岐配管用サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
分岐ソケットDSLITE SK11分岐ソケットDSLITESK11
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様4連質量(g)395タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
3連分岐ソケットロータリー SK113連分岐ソケットロータリーSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。形状90度ロータリー形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
分岐ソケットDSLITE SK11分岐ソケットDSLITESK11
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様3連質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
Rラインカプラ RT型 SK11Rラインカプラ RT型SK11
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。適合流体空気仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウラインカプラー 分岐用 直線式モノタロウ(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(229件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロータリー式フルブローラインカプラ 日東工器ロータリー式フルブローラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵
フリージョイントX 千代田通商フリージョイントX千代田通商
6,898税込7,588
1個
当日出荷
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ TRUSCOオートロック・スウィングロータリーペアーカプラTRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
分岐数2トラスコ品番328-7459質量(g)340使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
オートロック・スウィングペアーカプラ TRUSCOオートロック・スウィングペアーカプラTRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
分岐数2トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ロータリーペアーカプラ フジマックロータリーペアーカプラフジマック
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式タイプスイベルタイプ使用温度範囲(℃)0~60機能空気の流れを簡単に2分割分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチペアーカプラ フジマックワンタッチペアーカプラフジマック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質鉄、真鍮、ゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式タイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60機能空気の流れを簡単に2分割分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング千代田通商(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60
フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング 千代田通商フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2トラスコ品番158-4090材質(本体)鋼鉄質量(g)426使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体空気材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング千代田通商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60接続プラグ 接続:プラグ
ロータリー式ラインカプラ 日東工器ロータリー式ラインカプラ日東工器(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気分岐数2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3705サイズハイカプラプラグ(20PF)質量(g)490使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
ロータリー式ラインカプラ 日東工器ロータリー式ラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら