カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
    • エアー搬送ファン(13)
    • 換気扇用部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
    • エアーノズル(12)
    • エアダスターガン用部品・オプション(2)
  • 自動車純正部品(137)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 建材・エクステリア(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「エアーカーテン」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブル フォレストリンク【オーダー】遮光1級カーテン 断熱 防炎ラベル付 ウオッシャブルフォレストリンク
4,998税込5,498
1枚
8日以内出荷
遮光1級・断熱・防炎の三機能を備えた高性能カーテンです。 遮光1級仕様により、外光をほぼ完全に遮断し、室内環境を暗く安定させることが可能です。 紫外線も大幅にカットするため、家具や床材の日焼け防止にも有効です。 断熱性能に優れ、夏季は室外の熱を遮断し、冬季は室内の暖房熱を保持することで、省エネルギー効果を発揮します。 また、防炎素材を採用しており、火災発生時の燃え広がりを抑制。 消防検査にに必要な防炎ラベルはカーテンの裏に縫付けてあります。
用途窓や間仕切り目隠しなどに、オフィス、宿泊施設、病院、工場など、人が集まる空間の快適性と安全性向上に有効です。 窓とカーテンの間に空気の層を作ることで熱や冷気を伝えにくく、あわせて日差しを遮ることでエアコン効率を上げることができます。付属品カーテンにフック取付済、カータンタッセル付幅(cm)30~500機能防炎/遮光1級/断熱/家庭用洗濯機可丈(cm)30~400色数9
スリープシェルター BIBILABスリープシェルターBIBILAB
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
【睡眠環境をサポート】光を遮り「朝まで熟睡できる環境づくり」をサポートする安眠ドームです。顔周りをシェルターで囲うことで光の侵入を軽減します。睡眠環境を整え、睡眠の質を高めましょう。【快適な睡眠環境を整えよう】「朝日で早く目覚めてしまう」「朝までぐっすり眠りたい」「カーテンの光の漏れが気になる」「夜勤で日中に眠る必要がある」「エアコンの風が気になる」「パートナーと調光を分けたい」といった方に。疲れた身体をしっかりと休ませられる環境を整えましょう。【ベンチレーター】安眠ドーム内の空気を換気し、快適な睡眠環境を保ちます。【調光カーテン】睡眠環境に合わせてカーテンの高さを3段階に調節可能です。【スマホホルダー】スマホや携帯ゲーム機を収納し、寝ながら姿勢で視聴できます。【ゆったりワイド設計】内寸幅約90cmの広々とした設計です。圧迫感のない快適な空間を追求しました。シングルベッド対応の外寸幅 約100cm。【持ち運び楽々】重さ約2.3kg。取っ手付きで手軽に移動ができます。"・寸法 幅110cm x 奥行50cm x 高さ55cm ・カバー ポリエステル100%"
どこでも床暖 アピックスどこでも床暖アピックス
15,398税込16,938
1個
6日以内出荷
独自の「温風エアーカーテン」で床暖房のように使えるセラミックヒーター。3つの首振りモードを搭載。【床暖モード】足先から膝あたりまでを狙って暖める15度のスイング。【温風部屋干しモード】上方60度に向けての集中スイング。【ワイド暖房モード】最上部から真上まで広くスイング。温風切替4モード。(弱/中/強/送風)転倒時自動OFF機能、チャイルドロック機能。リモコン付き。
消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)2.8安全装置サームスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×140×180電源コード1.5m
マグネット式蚊帳カーテン 大 アーテック[学校教材・教育玩具]マグネット式蚊帳カーテン 大アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
出入りも簡単!虫・ホコリを防ぎながら空気の入替が可能!網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット開閉式カーテンです。マグネット式なので、開閉も簡単です。98×230cmのドアに対応!
セット内容本体×1、面ファスナー×12、押しピン×20材質ポリエステル包装形態袋入り寸法(高さH×幅W)(cm)100×230
産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体鎌倉製作所
659,800税込725,780
1台
100日以内出荷
吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300
【オーダー】 サンサンカーテン白くま 日本ワイドクロス【オーダー】 サンサンカーテン白くま日本ワイドクロス
1,715税込1,887
1個
31日以内出荷
ポリエチレンの単一素材で生地の強度を上げつつ経済的にも優しい内張用カーテンです。白色フィルム構造体には、無数のミクロボイド(空気孔)が存在しています。これらのミクロボイドが太陽光線を拡散反射して熱吸収を抑制します。この光特性が遮光・遮熱・保温効果を兼ね備えた機能性をもたらせています。
用途ハウス内張り用カーテン種別ラッセル編材質ポリエチレン関連資料(1.23MB)サービス分類オーダー・加工
ジェットノズル トルネードノズル 日動工業ジェットノズル トルネードノズル日動工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1関連資料※単品カタログ(0.29MB)耐用温度(℃)0~50
夏冬兼用断熱シート ニトムズ夏冬兼用断熱シートニトムズ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99%トラスコ品番699-3686材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2グレースモーク
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製いけうち
17,980税込19,778
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち
25,980税込28,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
カーテントランスベクター KOGIカーテントランスベクターKOGI
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。トラスコ品番161-0277材質アルミ幅(mm)153全長(mm)153使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)気流幅 153最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)443~896ノズル取付口NPT-1/4
クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-400E(標)精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少車輌・機械金属・木工家具・建築など広い塗装用途!!◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少夏の湿気にも、かぶり皆無防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音スローダウン機構により省電力・静音塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
エアーカーテンヘッド ACH-1 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1精和産業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ 精和産業エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ精和産業
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1T精和産業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
エアレスツインホース【1/4】20m 精和産業エアレスツインホース【1/4】20m精和産業
46,980税込51,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)20
ガンポール30cmACG用 精和産業ガンポール30cmACG用精和産業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
エアレスツインホース【1/4】40m 精和産業エアレスツインホース【1/4】40m精和産業
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)40
エアレスツインホース【1/4】30m 精和産業エアレスツインホース【1/4】30m精和産業
66,980税込73,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)30
エアレスツインホース【1/4】50m 精和産業エアレスツインホース【1/4】50m精和産業
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)50
エアレスツインホース【1/4】10m 精和産業エアレスツインホース【1/4】10m精和産業
24,980税込27,478
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)10
エアーカーテンセット プラスノズルタイプ 精和産業エアーカーテンセット プラスノズルタイプ精和産業
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
リペア チンカーテン ZG AeroTourist エアロツーリスト用 ATR0016 ZEALOT(ジーロット)リペア チンカーテン ZG AeroTourist エアロツーリスト用 ATR0016ZEALOT(ジーロット)
499税込549
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:ATR0016販売備考:ZG AeroTourist用リペア チンカーテンです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。全サイズ共通タイプ:チンカーテン色[カラー]:ブラックサイズ:全サイズ共通
ブラックサイズ全サイズ共通
DN004LTシステムヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN004LTシステムヘルメットDAYTONA(デイトナ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメットABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
無煙調理器ゼロスモークDX2    [プレート2枚] ダイアモンドヘッド無煙調理器ゼロスモークDX2 [プレート2枚]ダイアモンドヘッド
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
強力ファンが煙を吸引、油はね抑える焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。煙を循環吸引強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属グリルプレート/フラットプレート焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ2種類のプレート付属・グリルプレート焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ・フラットプレート焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つきガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。分解できるのでお手入れ簡単ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体簡単操作 ッチパネル・温度/タイマー表示・温度/タイマー調整・温度/タイマー切替・ファンON/OFF・電源ON/OFFお手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
ジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入 アズワンジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入アズワン
107,000税込117,700
1箱(30本)
33日以内出荷
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。 酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。 乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。 光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。 空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。 人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。 床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。 酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月アズワン品番68-4541-96
ロングファン LF-SP2N サンソウ200V60Hz ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SP2N サンソウ200V60Hzニッシントーア・岩尾
169,800税込186,780
1台
40日以内出荷
広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):三相200●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.049●吐出口外径(mm):1040●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:63.0●消費電力(W)(50/60Hz):73●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:1390●最大風量(CMH):1620●入力(kW):0.073●標準消費電力料金:1.971円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6420●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4582アズワン品番67-5602-76
ロングファン LF-SP2N サンソウ200V50Hz ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SP2N サンソウ200V50Hzニッシントーア・岩尾
169,800税込186,780
1台
40日以内出荷
広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):三相200●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.034●吐出口外径(mm):1040●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):50●騒音値(dB(A))50/60Hz:58.0●消費電力(W)(50/60Hz):73●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:1390●最大風量(CMH):1380●入力(kW):0.073●標準消費電力料金:1.971円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6420●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4584アズワン品番67-5602-75
ロングファン LF-SE1 タンソウ200/220V60Hz ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SE1 タンソウ200/220V60Hzニッシントーア・岩尾
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相200/220●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.038●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:52.4●消費電力(W)(50/60Hz):67●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):760●入力(kW):0.067●標準消費電力料金:1.809円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6320●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4571アズワン品番67-5602-74
ロングファン LF-SE1 タンソウ200/220V50Hz ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SE1 タンソウ200/220V50Hzニッシントーア・岩尾
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相200/220●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.025●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):50●騒音値(dB(A))50/60Hz:49.3●消費電力(W)(50/60Hz):49●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):680●入力(kW):0.049●標準消費電力料金:1.323円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6320●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4569アズワン品番67-5602-73
ロングファン LF-SE1 タンソウ100V60Hz ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SE1 タンソウ100V60Hzニッシントーア・岩尾
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相100●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.038●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):60●騒音値(dB(A))50/60Hz:52.4●消費電力(W)(50/60Hz):67●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):760●入力(kW):0.067●標準消費電力料金:1.809円●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6315●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4570アズワン品番67-5602-72
ロングファン LF-SE1 タンソウ100V50Hz ニッシントーア・岩尾ロングファン LF-SE1 タンソウ100V50Hzニッシントーア・岩尾
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
広い面積の換気に適したエアー搬送ファンです。 気流の内部摩擦が少ない為、エネルギーロスが小さく同じ初速のファンに比べ到達距離が長くなります。 プロペラなど他の方式のファンに比べ、クロスフローファンはサイズに対し大風量を生み出すので騒音値が低く静かな作動音がです。 アルミニウムメインの設計により軽量化を実現しています。 ボルト4本で壁面への取付が可能です。 大空間のダクトレス換気/空調に。 店舗や倉庫、工場、簡易冷蔵・冷凍倉庫、物流センターの結露対策・空調に。 暑気・冷気対策・ドラフト用途に。 窓際の寒暖対策に。 広いプラットフォームの改善や炉内の排熱に。 ダクトスペースの取れない場所での換気に。 複雑な空間の空調換気に。 室外機の熱気対策に。 冷暖房時における室内の温度のばらつき防止に。 エアーカーテン用途に。
仕様●電源(V):単相100●最大静圧(kPa)(50/60Hz):0.025●吐出口外径(mm):525●ファン形状:クロスフロー型●周波数(Hz):50●騒音値(dB(A))50/60Hz:49.3●消費電力(W)(50/60Hz):49●ハネ径(mm):75●外形寸法(mm)奥行:155●外形寸法(mm)高さ:180●外形寸法(mm)幅:805●最大風量(CMH):680●入力(kW):0.049●標準消費電力料金:1.32円/h●ファン形状:クロスフロー型●材質/仕上:本体/アルミニウム、吸い込みグリル、エンドプレート、吊り具/SPCC●セット内容/付属品:吊り金具(L字型)、電源コード/パナソニック製 WF6315●注意:本体固定用のボルトはお客様にてご用意をお願い致します。●原産国:日本●コード番号:349-4568アズワン品番67-5602-71
フィッティングルームオプション ハトメ用カーテ スクエアスチールタイプフィッティングルームカーテンタイプ用 ストア・エキスプレスフィッティングルームオプション ハトメ用カーテ スクエアスチールタイプフィッティングルームカーテンタイプ用ストア・エキスプレス
23,980税込26,378
1組(2枚)
翌日出荷
スクエアスチールタイプフィッティングルーム本体(メーカー品番:2316-5010)専用 カーテンが簡単に取り外せるので、メンテナンスや交換が楽に行えます。
用途防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)種別ハトメ用カーテン材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH)(cm)216×190
フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 ストア・エキスプレスフィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体ストア・エキスプレス
85,980税込94,578
1セット
翌日出荷
軽量化・組み立て簡素化したスクエアタイプのフィッティングルームです。 パネルが6枚に分かれているので、軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組み立てられる商品です。 数本のハンガーが掛けられるフックを付属しています。※オプション(別売):スクエアスチールタイプフィッティングルーム パネルタイプ用カーテン(メーカー品番:2314-20、2314-30、2314-10、2314-15)フィッティングルーム用カーペット長方形(メーカー品番:2412-209,2412-400、2412,408、2412-310)
用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。セット内容本体・鏡・ハンガーフック・カーテンパイプ・パネル取付用金具セット×各1 パネル×6種別本体材質スチール製 粉体塗装 パネル:低圧メラミン化粧板耐荷重(kg)ハンガーフック:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×208
エアカーテン NA-1209シリーズ セギジャパンエアカーテン NA-1209シリーズセギジャパン
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
風を吹き出し、空気の壁を作る事でホコリ・虫・臭い・煙の侵入を大幅に遮断します。冷凍庫や倉庫等のドアに設置すると、熱を遮断し冷暖房の効率が向上します。低騒音タイプです。連動センサー内蔵で、リミットスイッチ(別売)の設置によりドアとの連動が可能です。
電源(V)100(50/60Hz)騒音値(dB)59特性遮断距離:2.0~2.7m※風量・騒音・消費電力値は、風速を「強」にした時の値です。
超軽量エアダスター ブレス超軽量エアダスターブレス
2,900税込3,190
1個
当日出荷
噴射されたエアで跳ね返る切削屑や切粉を、強力なエアカーテンで側方にそらすことができます。小型・軽量ですから女性でも扱いやすくて、疲れにくく、細かな部分の作業も簡単です。樹脂製なので接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途加工時切粉・切削屑の除去、乾燥、冷却、梱包のエアー注入など仕様常用使用圧力(Mpa):1.0以下質量(g)100空気消費量(L/min)40~330(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体空気
防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテンフォレストリンク(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から9日以内出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%機能遮光1級/ウオッシャブル
防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク防炎 断熱 遮光1級カーテンフォレストリンク
7,998税込8,798
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら