24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)単相100、 50/60Hz 電源コード(m)全長約4.4 保証期間1年 最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質SUS304 サービス分類オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

1台
128,800 税込141,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm)3 材質SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。 材質/仕上ステンレス 電源(V)三相200
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。 材質/仕上鋼板 電源(V)三相200
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg)25
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCV 【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)300~2400 部品:ホワイト、ブラウン 高さ(mm)500~3000 取付高(mm)500~5000 取付け方法天井付け、正面付け 材質(ルーバー)ポリエステル100% 色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB) 納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ ルーバー寸法(mm)幅100 サービス分類オーダー・加工
1台
19,210 税込21,131
8日以内出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に 付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き) 材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM 質量(g)143 ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150 使用距離範囲(m)0.5~1 関連資料※単品カタログ(0.29MB) 耐用温度(℃)0~50
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm)(ダクト内寸)84 吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーホースの送り、カーテンの取り付け等にインテリアダクトと組み合わせてご使用ください。
適合インテリアダクト用 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1個
689 税込758
翌々日出荷

エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)3 接続口径PF1/4 材質アルミ 全長(mm)124 質量(g)200 空気使用量(L/min)320 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径UNF7/16山20
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。C25セレナ専用です。サイドカーテンエアバック付き車には取付け出来ません。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、なべ小ねじ×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、スペーサー×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、車両中央合わせ用型紙、取扱説明書 グレージュ
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷