カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(193)
    • スプレーガン部品(27)
    • エアーブラシ用部品(16)
    • 自動スプレーガン部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • エアダスターガン関連商品(8)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
    • ボタン式エアーダスターガン(1)
  • 機構部品(272)
  • 電気材料(21)
  • 清掃用品(5)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「エアーガン ジョイント」の検索結果

515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リッチペンエアブラシ(フェニックス) 扶桑精機リッチペンエアブラシ(フェニックス)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistS エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
6,980税込7,678
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイント ダイセン樹脂製エアダスター オプション継手 中間ジョイントダイセン
319税込351
1個
9日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:おねじG1/4
レッドサイクロンL2 エアテックスレッドサイクロンL2エアテックス
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
首振りジョイント(ポール用) 精和産業首振りジョイント(ポール用)精和産業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ノズル別売
マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz 精和産業マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 60Hz精和産業
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
たいる君 TK-1500MSH 標 精和産業たいる君 TK-1500MSH 標精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L質量(kg)40出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君 TK-1500MP 標 精和産業たいる君 TK-1500MP 標精和産業
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m質量(kg)42出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)タンク容量(L)100最大吐出量(L/min)4.3適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
タイルエース TA-500GX 標 精和産業タイルエース TA-500GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
タイルエース TA-900GX 標 精和産業タイルエース TA-900GX 標精和産業
1,098,000税込1,207,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!大容量100Lホッパー電子圧力センサーらくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)62出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)9適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
強力ジャンボタイルエース TA-900KJ 標 精和産業強力ジャンボタイルエース TA-900KJ 標精和産業
1,298,000税込1,427,800
1セット
4日以内出荷
高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に美しい玉模様作成電子圧力センサーエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)65出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)9適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:×最大圧力(MPa)18寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース 精和産業マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース精和産業
729,800税込802,780
1セット
4日以内出荷
骨材以外の塗料に威力!低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m質量(kg)41出力【駆動源】AC100V・950Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)8.5適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)
マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz 精和産業マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz精和産業
519,800税込571,780
1セット
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 CS401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 CS401三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・パイジョンとはクランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。・特長:軽くて強いアルミ合金製。穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。・スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。・繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。・5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。・応用:機械装置、試作、実験、デモ機などのフレーム組立。機能器具、測定、照明、センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに。
形状二つ割りT字形A18B20C16E6記号形状記号:401Φd19Φd26締付ねじ2-M4
マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 JC401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) 二ツ割りT字形 401 JC401三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・パイジョンとはクランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。・特長:軽くて強いアルミ合金製。穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。・スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。・繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。・5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。・応用:機械装置、試作、実験、デモ機などのフレーム組立。機能器具、測定、照明、センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに。
形状二つ割りT字形A19.5B24C22E9.5記号形状記号:401Φd113Φd29締付ねじ2-M4
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C) 精和産業SP-70E (1/4C)精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0扶桑精機
399税込439
1個
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
締付けホースジョイントSUS303(L型) 扶桑精機締付けホースジョイントSUS303(L型)扶桑精機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-6063
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5466材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5462材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5464材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5460材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5394材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)17噴出量(mL/min)液体:0~480取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5390材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5388材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5392材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)14噴出量(mL/min)液体:0~350取付口(エア・液体)Rp1/8
空気機器・パーツ 1/8 エアホース2M 透明 1/4ジョイント付 扶桑精機空気機器・パーツ 1/8 エアホース2M 透明 1/4ジョイント付扶桑精機
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。
トラスコ品番268-8394透明長さ(m)2
空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/8xホース内径Φ7.0 扶桑精機空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/8xホース内径Φ7.0扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6111
空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/4オスxG1/4メス 扶桑精機空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/4オスxG1/4メス扶桑精機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6066
エアブラシ用部品 クイックジョイントHF-20用プラグのみS(1/8) 扶桑精機エアブラシ用部品 クイックジョイントHF-20用プラグのみS(1/8)扶桑精機
999税込1,099
1個
4日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6082
マジックカット用液ジョイント 扶桑精機マジックカット用液ジョイント扶桑精機
399税込439
1個
翌々日出荷
用途マジックカット液ニップルと、内径Φ7の液ホースのつなぎに。トラスコ品番138-6120
洗浄ガン SEN3R-4シリーズ 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R-4シリーズ明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら