29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷




1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。 取付ねじG1/8おねじ 材質(本体)鉄他 最高使用圧力(MPa)0.7 パイプ外径(Φmm)6 パイプ内径(Φmm)3.5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.2 ノズル長(mm)100 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.4 適合流体空気
1本
759 税込835
翌々日出荷

1巻
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル 取付ねじG1/8 材質黄銅
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガンの延長用ノズル 取付ねじG1/8 材質アルミニウム、鋼
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番359-9370 質量(g)15
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBG1 - インパクトブローガン SMC 動画あり
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)