29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115 ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)ABS樹脂 全長(mm)- 質量(g)約40 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-61
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質アルミニウム 種類フラット 耐熱温度(℃)200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。
ノズル長(mm)25 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3790 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質PPS 接続口径R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃)0~130 常用使用圧力(MPa)0.7 吹出し口Φ1×16穴 適合流体エアー 適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径PT1/4おねじ 幅(mm)42 径(Φmm)(通路)0.8 材質ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 穴数(ノズル)16 空気流量(L/min)246(0.2MPa) 適合流体空気
1個
899 税込989
当日出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

11-208-9975 シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ208/209 フラットノズル
エコ商品
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック 幅(mm)33 全長(mm)62 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(スリーブ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115 ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)ABS樹脂 全長(mm)- 質量(g)約40 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 接続ねじR1/4オネジ 口径(Φmm)吹出:1×16穴 材質SSP 常用使用圧力(MPa)0.7 使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

WZ-MD005 軽量ワイドノズル WAZAMONO 動画あり
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質ポリアセタール(POM) 最高使用圧力(MPa)1.0 常用使用圧力(MPa)1.5 最大締付トルク(N・m)2 ノズル取付口1/8PF28
1個
499 税込549
当日出荷

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に タイプ省エネ形 接続口径R1/4 穴径(Φmm)1 形状フラットタイプ(42mm) 空気消費量(L/minANR)440 穴数16
1個
2,525 税込2,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番393-8671 材質PPS樹脂 質量(g)30 種類フラット ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)90 孔径(Φmm)×数1.0×16 耐熱温度(℃)130 空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時) ノズル取付部R1/4 ノズル幅(mm)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2 ノズル口径(Φmm)1.3 定格圧力(bar)1.1~1.4
1丁
64,980 税込71,478
5日以内出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース 材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール 寸法(mm)約150×150×30 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)約140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。 セット内容日本仕様カプラー エアー取付口G1/4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル。4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー。耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。あらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 質量(g)170 パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷


帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-54
1個
2,430 税込2,673
当日出荷


メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー) 動画あり
GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付き
エコ商品
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン 空気使用量(L/min)240 パターン開き(mm)280 セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個 塗料供給方式重力式 本体質量(g)390 カップ形状サイドカップ 材質(カップ部)アルミ カップ容量(mL)400 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料噴出量(mL/min)220 取付ねじG3/8
1セット
32,980 税込36,278
14日以内出荷