カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 引き金式エアーダスターガン(1)
    • ボタン式エアーダスターガン(1)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ(2)
  • 1/8(1)
  • 300(2)
  • 140(2)
  • 1(1)
  • 2(25)
  • 2.3
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • 1/4(1)

「エアーガン ホース付」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら