カテゴリ

  • 切削工具(54)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「エアーガン マグネット」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
コールドエアガン KOGIコールドエアガンKOGI
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
スプレーガンハンガー FINIXAスプレーガンハンガーFINIXA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付)扶桑精機
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番257-2018セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース材質ノズル:軟質銅管
マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCOマグネットツールホルダー(保護カバー付)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田マグネット式 ホースホルダーアネスト岩田(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
マグネット式ガンホルダ用 PPSカップ専用アダプタ アネスト岩田マグネット式ガンホルダ用 PPSカップ専用アダプタアネスト岩田
3,498税込3,848
1個
当日出荷
センターカップガン用マグネットホルダを使用する際の、PPSカップ専用アダプタ。
用途PPSカップ専用アダプタ(ガンホルダ用)適合GHM-01、GHM-03(ガンホルダー)仕様PPSカップ専用アダプタ
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
8,898税込9,788
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様3ガン用
マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウマグネット ホルダー フックタイプモノタロウ(33件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に材質スチール吸着力(N)14.7マグネット部寸法(mm)(直径)80受台寸法(mm)幅42×奥行55
専用スタンド 明治機械製作所専用スタンド明治機械製作所
4,398税込4,838
1台
当日出荷
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
工具セット JTC工具セットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マグネットホルダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットエアダスター(マグノーズ) 明治機械製作所マグネットエアダスター(マグノーズ)明治機械製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途にノズル口径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)110×2最高使用圧力(MPa)0.69接続口径G1/4
スプレーガンホルダー 日平機器スプレーガンホルダー日平機器(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様強力マグネット式トラスコ品番835-5003質量(g)900本体サイズ(mm)200×122
シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー CEJN(セイン)シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダーCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
ネオパイプホルダー WTBネオパイプホルダーWTB
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
マグネットベース MB-1 扶桑精機マグネットベース MB-1扶桑精機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スイッチ着脱式のマグネットベースです。 磁石が着く面へ簡単に設置可能です。
用途スイッチ着脱式で、磁石が着く面への固定トラスコ品番810-5080寸法(mm)50×60質量(kg)1.1取付ねじM8×1.25メネジ
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹) 扶桑精機ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)扶桑精機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などタイプ空気用平吹トラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120適合流体液体・圧縮空気
スネークジェットSJ4-XM-33(4軸マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-XM-33(4軸マグネット K-33付)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5348セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
スネークジェットSJ4-XM-23(4軸マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-XM-23(4軸マグネット K-23付)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5347セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
スネークジェットSJ4-XM-13(4軸マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-XM-13(4軸マグネット K-13付)扶桑精機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5346セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
スネークジェットSJ4-UM-33(4軸U-4 マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-UM-33(4軸U-4 マグネット K-33付)扶桑精機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5342セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.95
スネークジェットSJ4-UM-23(4軸U-4 マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-UM-23(4軸U-4 マグネット K-23付)扶桑精機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5341セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.95
スネークジェットSJ4-UM-13(4軸U-4 マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-UM-13(4軸U-4 マグネット K-13付)扶桑精機
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5340セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.95
スネークジェットSJ4-CM-33(4軸C-50マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-CM-33(4軸C-50マグネット K-33付)扶桑精機
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5336セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.75
スネークジェットSJ4-CM-23(4軸C-50マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-CM-23(4軸C-50マグネット K-23付)扶桑精機
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5335セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.75
スネークジェットSJ4-CM-13(4軸C-50マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ4-CM-13(4軸C-50マグネット K-13付)扶桑精機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5334セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.75
スネークジェットSJ3-XM-33(3軸マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-XM-33(3軸マグネット K-33付)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5330セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
スネークジェットSJ3-XM-23(3軸マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-XM-23(3軸マグネット K-23付)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5329セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
スネークジェットSJ3-XM-13(3軸マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-XM-13(3軸マグネット K-13付)扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5328セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55
スネークジェットSJ3-UM-33(3軸U-4 マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-UM-33(3軸U-4 マグネット K-33付)扶桑精機
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5324セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
スネークジェットSJ3-UM-23(3軸U-4 マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-UM-23(3軸U-4 マグネット K-23付)扶桑精機
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5323セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
スネークジェットSJ3-UM-13(3軸U-4 マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-UM-13(3軸U-4 マグネット K-13付)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5322セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.75
スネークジェットSJ3-CM-33(3軸C-50マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-CM-33(3軸C-50マグネット K-33付)扶桑精機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5318セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.55
スネークジェットSJ3-CM-23(3軸C-50マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-CM-23(3軸C-50マグネット K-23付)扶桑精機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5317セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.55
スネークジェットSJ3-CM-13(3軸C-50マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ3-CM-13(3軸C-50マグネット K-13付)扶桑精機
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5316セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.55
スネークジェットSJ2-XM-33(2軸マグネット K-33付) 扶桑精機スネークジェットSJ2-XM-33(2軸マグネット K-33付)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5312セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
スネークジェットSJ2-XM-23(2軸マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ2-XM-23(2軸マグネット K-23付)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5311セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
スネークジェットSJ2-XM-13(2軸マグネット K-13付) 扶桑精機スネークジェットSJ2-XM-13(2軸マグネット K-13付)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5310セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら